Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Wheel brush stainless steel wire SPEED

Wheel brush stainless steel wire SPEED

Cod. art. 5465021250

EAN 4065746776684

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Wheel brush stainless steel wire SPEED

Cod. art. 5465021250
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
The pipeline brush is specially developed for the professional processing of U- and V-shaped welding seams in pipeline construction. For heavy-duty brushing work and very fast material removal.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro (D)

125 mm

Larghezza effettiva (A)

6 mm

Lunghezza utile del filo (H)

26 mm

Foratura (d)

22,23 mm

Numero trecce

40 PZ

Diametro filo

0,5 mm

Materiale del filo

Acciaio inossidabile A2

Esecuzione

Intrecciato, Liscio

Numero di giri max

15000 1/min

Aggressività

Tipo rigido

Per smerigliatrice angolare (sistema a punti)

4 su 4 punti

Norma EN

1083-2