Wheel brush stainless steel wire SPEED
Wheel brush stainless steel wire SPEED
Cikksz. 5465021250
EAN 4065746776684
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Átmérő (D) | 125 mm |
Hasznos szélesség (A) | 6 mm |
Hasznos huzalhossz (H) | 26 mm |
Furat (d) | 22,23 mm |
Fonatok száma | 40 darab |
Huzalátmérő | 0,5 mm |
Huzal anyaga | Nemesacél A2 |
Kivitel | Fonott, Sima |
Max. fordulatszám | 15000 1/min |
Agresszivitás | Kemény |
Sarokcsiszolóhoz (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
EN szabvány | 1083-2 |