Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Wheel brush stainless steel wire HEAVY DUTY

Wheel brush stainless steel wire HEAVY DUTY

Ürün no. 5465421254

EAN 4065746776639

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Wheel brush stainless steel wire HEAVY DUTY

Ürün no. 5465421254
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
Ideal for pre- and post-processing of welding seams (hollow and butt weld) as well as stainless steel and aluminium surfaces. For heavy-duty brushing work.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Çap (D)

125 mm

Etkin genişlik (A)

14 mm

Telin kullanılabilir uzunluğu (H)

29 mm

Matkap deliği (d)

22,23 mm

Örgü sayısı

20 ADET

Tel çapı

0,5 mm

Tel malzemesi

Paslanmaz çelik

Tasarım

Sağ-sol düğümlü, Düz

Maks. devir sayısı

12500 1/min

Kararlılık

Sert

Avuç içi taşlama makinesi (nokta sistemi) için uygun

4/4 nokta

EN standardı

1083-2

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler