Wheel brush stainless steel wire HEAVY DUTY
Wheel brush stainless steel wire HEAVY DUTY
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro (D) | 125 mm |
Largura efetiva (A) | 14 mm |
Comprimento utilizável do fio (H) | 29 mm |
Furação (d) | 22,23 mm |
Número de tranças | 20 UNID |
Diâmetro do fio | 0,5 mm |
Material do fio | Aço inox |
Design | Atado direito-esquerdo |
Velocidade máx. de rotação | 12500 1/min |
Agressividade | Duro |
Adequado para rebarbadora angular (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Norma EN | 1083-2 |