Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Wheel brush stainless steel wire HEAVY DUTY

Wheel brush stainless steel wire HEAVY DUTY

Cod. art. 5465421254

EAN 4065746776639

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Wheel brush stainless steel wire HEAVY DUTY

Cod. art. 5465421254
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
Ideal for pre- and post-processing of welding seams (hollow and butt weld) as well as stainless steel and aluminium surfaces. For heavy-duty brushing work.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro (D)

125 mm

Larghezza effettiva (A)

14 mm

Lunghezza utile del filo (H)

29 mm

Foratura (d)

22,23 mm

Numero trecce

20 PZ

Diametro filo

0,5 mm

Materiale del filo

Acciaio inossidabile

Esecuzione

Mazzetti ritorti verso destra-sinistra, Liscio

Numero di giri max

12500 1/min

Aggressività

Tipo rigido

Per smerigliatrice angolare (sistema a punti)

4 su 4 punti

Norma EN

1083-2