Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Wheel bearing tool set basic XXL 18 pcs

Wheel bearing tool set basic XXL 18 pcs

Cikksz. 1952003775

EAN 4065233123687

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Wheel bearing tool set basic XXL 18 pcs

Cikksz. 1952003775
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
For disassembly and assembly of large wheel bearings with a diameter of 85 to 99 mm and for installing the wheel hub directly on the vehicle or using a workshop press
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkatrészek száma

18 darab

Terméktömeg (darabonként)

8790,000 g

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kerékcsapágy szerszámkészlet, univ., 38 részes

WHEEL BEARING TOOL SET

Full assortment for removing and installing wheel bearings and for fitting wheel hubs.
x 1 db
Wheel bearing tool kit complete 24 pcs

WHLBEARTL-SORT-XXL-F.BIG-CARS+TRNSPORTER

For removal and installation of large wheel bearings from diameter 85 mm as well as installation of the wheel hub directly on the vehicle or using a workshop press