Wheel balancer Giuliano S860
Wheel balancer Giuliano S860
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Potência nominal | 1.8 kW |
Precisão de medição de peso absoluto | 10 g |
Peso unitário | 270 kg |
Largura máx. da jante | 510 mm |
Diâmetro mín./máx. da jante | 255-765 mm |
Medição de empeno radial | Sim |
Protecção da roda | Sim |
Dispositivo para encher pneus | Não |
Sistema de controlo de vibração | Sim |
Dispositivo de fixação | Mecânico |
Tensão nominal | 230 V |
Tipo de veículo | Automóvel de passageiros, transportador, veículo comercial |
Ecrã | 3 LEDs |
Travão | Sim |