Wheel balancer Giuliano S860
Wheel balancer Giuliano S860
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Výkon | 1.8 kW |
Absolutní přesnost měření hmotnosti | 10 g |
Hmotnost výrobku (na kus) | 270 kg |
Max. šířka ráfku | 510 mm |
Min./max. průměr ráfku | 255-765 mm |
Měření radiálního házení | Ano |
Ochrana kola | Ano |
Plnič pneumatik | Ne |
Systém kontroly vibrací | Ano |
Upínací zařízení | Mechanické |
Jmenovité napětí | 230 V |
Typ vozidla | Osobní vozidlo, transportér a užitkové vozidlo |
Zobrazení | 3 LED |
Brzda | Ano |