Wheel balancer Giuliano P52
Wheel balancer Giuliano P52
Ürün no. 9501023271
EAN 4068362207006
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Ürün ağırlığı (parça başına) | 95,000 kg |
Maks. jant genişliği | 20 in |
Min./maks. jant çapı | 10-30 in |
Tekerlek muhafazası | Evet |
Sıkıştırma cihazı | Merkezi kilitleme |
Nominal voltaj | 230 V |
Araç tipi | Yolcu aracı ve nakliye aracı |
Ekran | Ekran, TFT |
Fren | otomatik olarak |
Genişlik | 1350 mm |
Uzunluk | 1150 mm |
Ağırlık konumuna otomatik dönüş | Otomatik olarak biri |
Balans ünitesi için güç sağlayıcı | Motor |
Jant verilerini otomatik olarak uygular | Mesafe ve çap |