Wheel balancer Giuliano P52
Wheel balancer Giuliano P52
Cikksz. 9501023271
EAN 4068362207006
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Terméktömeg (darabonként) | 95,000 kg |
Max. keréktárcsa-szélesség | 20 hüvelyk |
Min./max. keréktárcsa-átmérő | 10-30 hüvelyk |
Kerékvédőív | Igen |
Befogóberendezés | Központi zár |
Névleges feszültség | 230 V |
Járműtípus | Személygépkocsi és szállítójármű |
Kijelző | TFT képernyő |
Fék | automatikus |
Szélesség | 1350 mm |
Hosszúság | 1150 mm |
Automatikus becsavarás súlypozícióba | Automatikus egyik |
Kiegyenlítő egység hajtás | Motor |
Keréktárcsa-adatok automatikus átvétele | Távolság és átmérő |