Wewnętrzna siatka tynkarska
Wewnętrzna siatka tynkarska
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Powierzchnia zapobiegająca poślizgowi
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Włókno szklane, odporne |
Ciężar powłoki na m² | 75 g |
Rozmiar oczek sita | 5 x 5 mm |
Kolor | Biały |
Szerokość x długość wałka | 1 x 100 m |
Odporność na | Zasada |
Bez zmiękczaczy | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!