Wetterschutzhaube für Einzelanschlagpunkt
WETTSHTZHAUB-F.ANSHLGPKT-A976
Art.-Nr. 0838906976
EAN 4065233091924
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur Dämmung von Anschlagpunkten und Stützen von Seilsicherungssysteme
- Individuell in der Länge kürzbar
- Montage oberhalb der Dachmembran
- Die Haube ist kürzbar und in zwei Innendurchmessern (20 und 43 mm) sowie drei Längen (330, 500, 650 mm) verfügbar
- Längen: 330 mm (Art.-Nr. 0838906971 und 0838906974); 500 mm (Art.-Nr. 0838906972 und 0838906975); 650 mm (Art.-Nr. 0838906973 und 0838906976)
- Wetterschutzhaube mit 75/110 mm Aussendurchmesser für Systeme mit Stützrohr (∅ 20/43mm)
Datenblätter(X)
Reduziert ungewollte Temperaturübertragungen in die Dachhaut
Werkstoff | PVC - Polyvinylchlorid |
Durchmesser | 106 mm |
Lochdurchmesser 2 | 17 mm |