Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Wetterschutzhaube für Einzelanschlagpunkt

Wetterschutzhaube für Einzelanschlagpunkt
WETTSHTZHAUB-F.ANSHLGPKT-A972

Art.-Nr. 0838906972

EAN 4065233091917

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Wetterschutzhaube für Einzelanschlagpunkt

Art.-Nr. 0838906972

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Wetterschutzhauben zum Dämmen von Einzelanschlagpunkten
  • Zur Dämmung von Anschlagpunkten und Stützen von Seilsicherungssysteme

  • Individuell in der Länge kürzbar

  • Montage oberhalb der Dachmembran
Hinweis
  • Die Haube ist kürzbar und in zwei Innendurchmessern (20 und 43 mm) sowie drei Längen (330, 500, 650 mm) verfügbar

  • Längen: 330 mm (Art.-Nr. 0838906971 und 0838906974); 500 mm (Art.-Nr. 0838906972 und 0838906975); 650 mm (Art.-Nr. 0838906973 und 0838906976)

  • Wetterschutzhaube mit 75/110 mm Aussendurchmesser für Systeme mit Stützrohr (∅ 20/43mm)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Reduziert ungewollte Temperaturübertragungen in die Dachhaut

Werkstoff

PVC - Polyvinylchlorid

Durchmesser

71 mm

Lochdurchmesser 2

17 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen