Wetterschutz Winter Regenjacke Bau

PU-Winter-Bau-Regenjacke
WINTER-REGENJACKE PU GELB,GR.L
MODYF

Art.-Nr. M011004002

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Wetterschutz Winter Regenjacke Bau

Art.-Nr. M011004002

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Wasserdichte Winter-Bau-Regenjacke mit Wärmefutter. Durch das herausnehmbare Innenfutter ist die Jacke nicht nur für kalte Temperaturen ideal geeignet.
  • PU-beschichtet, robust, wasserdicht, Knopfleiste mit Patte

  • 2 Vordertaschen mit Patte

  • Abtrennbares Acryl-Warmfutter, längerer Schnitt

  • DIN 61536, EN 343 Klasse 3

  • Für eine lässige Passform empfehlen wir eine Größe größer zu wählen

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Farbe

Gelb

Größe

L

Werkstoff

100% Baumwolle, Polyurethan beschichtet

Flächengewicht Gewebe pro m²

300 g

Normen

EN 343, DIN 61536

DIN

61536

EN-Norm

343

Werkstoff Futter

100% Polyester

Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kapuze für Regenjacke

KAPUZE FÜR REGENJACKE

MODYF
Diese praktische Kapuze aus bequemem, PU beschichtetem Baumwollgewebe kann einfach und schnell an der Modyf Winter-Bau-Regenjacke befestigt werden!
x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen