Wetterschutz Regenlatzhose
Regenlatzhose EN 343
REGENLATZHOSE EN 343 BAU MARINE S
Art.-Nr. M012017000
EAN 4250372914696
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Elastische Träger mit Steckschnallen
- Beinabschluss durch Druckknöpfe einstellbar, PU-Beschichtung
- Gemäß den BG-Anforderungen für Wetterschutzkleidung auf Baustellen
- EN 343 Klasse 3/2 zertifiziert
Datenblätter(X)
Farbe | Marineblau |
Größe | S |
Werkstoff | 53% Polyurethan, 47% Polyamid, PU beschichtet |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 170 g |
EN-Norm | 343 |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht bügeln, Chemisch reinigen, Nicht im Trommeltrockner trocknen |