Wetterschutz Regenjacke
Regenjacke EN 343
REGENJACKE EN 343 BAU GELB 4XL
Art.-Nr. M011049006
EAN 4251692820964
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Elastisches Material mit verschweißten Nähten
- 2 abgedeckte Vordertaschen
- Gute Atmungsaktivität, Kapuze mit Kordelzug verstellbar
- Erfüllt die BG-Anforderungen für Wetterschutzkleidung auf Baustellen
- EN 343 Klasse 3/2 zertifiziert
Datenblätter(X)
Farbe | Gelb |
Größe | 4XL |
Werkstoff | 53% Polyurethan, 47% Polyamid, PU beschichtet |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 170 g |
Normen | EN 343 |
EN-Norm | 343 |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trockner trocknen, Nicht bügeln, Chemisch reinigen |