WÜRTH MODYF Wetterschutz Regen-Set
REGENSET EN 343 BAU GELB XXL
Art.-Nr. M011068004
EAN 4250634445623
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Wasserdicht (2000 mm Wassersäule), reißfest
- 2 Pattentaschen, 2 seitliche Tascheneingriffe
- Kapuze, durchgängiger Frontreißverschluss, verschweißte Nähte
- Ärmelbündchen und Hosenbund mit Gummizug
- EN 343 Klasse 3/1 zertifiziert, PVC-Beschichtung
Datenblätter(X)
Farbe | Gelb |
Größe | XXL |
Größe FR/ES/PT/BE | XXL |
Werkstoff | 100% Polyester, PVC beschichtet |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 180 g |
Wassersäule | 2000 mm |
Normen | EN 343 |
EN-Norm | 343 |
Pflegehinweis | Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen, Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht waschen |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 2 STK |