Wet/dry vacuum cleaner ISS 30-L auto. EDITION
Wet/dry vacuum cleaner ISS 30-L auto. EDITION
Art.-nr. 07011332
EAN 4062856999286
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Luchtstroom | 74 l/s |
Onderdruk | 23 kPa |
Bakinhoud | 30 l |
Maximaal vermogen | 1380 W |
Kabellengte | 7,5 m |
Diameter slangaansluiting | 35 mm |
Min./max. frequentie | 50 / 60 Hz |
Niveau geluidsdruk | 69 dB |
Beschermklasse IP | IP X4 |
Lengte | 560 mm |
Breedte | 370 mm |
Hoogte | 580 mm |
AANSLUITSTUK,ELEKTRISCH GELEIDEND SW35
PLINT- EN VOEGZUIGMOND 225MM SW35
BOCHT, ELEKTRISCH GELEIDEND SW35
ZUIGSLANG, ELEK GELEIDEND-ISS 4M SW35
RECHTE BORSTEL MET VARKENSHAAR