Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Wet and dry vacuum cleaner RVC 50

Wet and dry vacuum cleaner RVC 50

Ürün no. 07011050

EAN 4099618038983

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Wet and dry vacuum cleaner RVC 50

Ürün no. 07011050
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
Robust wet and dry vacuum cleaner for universal use, especially for flat roofs, in a new design
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Hava akımı

48 l/s

Kutu kapasitesi

50 l

Maks. güç

2350 W

Kablo uzunluğu

10 m

Min./maks. frekans

1 / 50 Hz

Ses basınç seviyesi

67 dB

IP koruma sınıfı

IP 44

Uzunluk

570 mm

Genişlik

430 mm

Yükseklik

860 mm

Wet and dry vacuum cleaner RVC 50 dahil:
1 x
ISS elektrikli süpürge DN 35 için zemin başlığı

FLRNOZ-(F.ISS-VC-DN35)-PP-360MM

Açıklama: All-purpose nozzle including replaceable brush strips and rubber lips for industrial wet and dry vacuum cleaners
Miktar: 1 x
1 x
Vakum hortumu, klipsli

SUCNHOSE-(F.VC-ISS)-NW35-L3M

Açıklama:
3 m
Miktar: 1 x
1 x
ISS elektrikli süpürge DN 35 için aralık ucu

JNTNOZ-(F.VC-ISS-DN35)-NW35-225MM

Miktar: 1 x
2 x
Metal boru, geçmeli

SUCNPIP-(F.VC-ISS)-MET-NW35-550MM

Miktar: 2 x
1 x
Elektrik iletkeni dirsek

ELBW-F.VC-ISS-2C-(EL-COND)-NW35

Miktar: 1 x