Wet and dry vacuum cleaner RVC 50
Wet and dry vacuum cleaner RVC 50
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Corrente de ar | 48 l/s |
Capacidade do recipiente | 50 l |
Potência máx. | 2350 W |
Comprimento do cabo | 10 m |
Frequência mín./máx. | 1 / 50 Hz |
Nível de pressão sonora | 67 dB |
Classe de proteção IP | IP 44 |
Comprimento | 570 mm |
Largura | 430 mm |
Altura | 860 mm |
BOCAL PARA JUNTAS
TUBO DE SUCCAO 550MM