Wet and dry vacuum cleaner RVC 50
Wet and dry vacuum cleaner RVC 50
Cikksz. 07011050
EAN 4099618038983
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Légáram | 48 l/s |
Tartály kapacitása | 50 l |
Max. teljesítmény | 2350 W |
Kábelhossz | 10 m |
Min./max. frekvencia | 1 / 50 Hz |
Hangnyomásszint | 67 dB |
IP érintésvédelemi osztály | IP 44 |
Hosszúság | 570 mm |
Szélesség | 430 mm |
Magasság | 860 mm |
FUGA-SZÍVÓFEJ-225MM
KÖNYÖKIDOM-VC-2C-(EL-COND)-NW35