Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Wet and dry vacuum cleaner ISS 40-M Edition 4 pcs

Wet and dry vacuum cleaner ISS 40-M Edition 4 pcs
MASTER

Cikksz. 0988045672
EAN 4099618772443

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Four pieces, universal, safety vacuum cleaner suitable for construction sites with M certification and automatic filter cleaning including floor nozzle and two chrome-plated metal suction pipes
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

null

null

Tartalmaz: Wet and dry vacuum cleaner ISS 40-M Edition 4 pcs:
1 x
Nedves és száraz ipari porszívó ISS 40-M AUTOMATIC

IPARI PORSZÍVÓ ISS40-M AUTOMATA

MASTER
Leírás: Építkezéseken is használható sokoldalú és biztonságos porszívó M-tanúsítvánnyal és automatikus szűrőtisztítással
Mennyiség: 1 x
1 x
Nedves/száraz porszívófej padlóhoz

PADLÓSZÍVÓFEJ-NW35-PP-360MM

Leírás: Univerzális elszívófej kefecsíkokkal és gumiajkakkal nedves és száraz ipari porszívókhoz
Mennyiség: 1 x
2 x
Krómozott szívócső Fémből készült az ISS és TSS sorozathoz

PORSZÍVÓCSŐ FÉM ISS

Mennyiség: 2 x
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez

Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)

2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)

3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk