Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Wertstoffbehälter Kunststoff mit farbigem Deckel

Wertstoffbehälter Kunststoff mit Deckel
BEH-KLPDECKL-KST-GELB-60LTR

Art.-Nr. 0957571013

EAN 4068362251153

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Wertstoffbehälter Kunststoff mit farbigem Deckel

Art.-Nr. 0957571013

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Großer und geräumiger Kunststoffbehälter – robust und praktisch zum Sammeln und Trennen von Abfällen und Wertstoffen, ideal für die Müllsammlung und das Recycling verschiedenster Materialien, lebensmittelecht
  • Mit robusten, ergonomischen Tragegriffen für einen einfachen Transport und eine sichere Entleerung

  • Robuster Kunststoff

  • Lebensmittelecht (Ausnahme 0957571020)

  • Farbige Deckel

  • Haltevertiefung am Boden für sicheres Entleeren

  • Klemmschlitze für Abfallsäcke

  • Ineinander stapelbar (ohne Deckel)

  • Optional mit Fahrwagen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite x Tiefe x Höhe

590 x 282 x 600 mm

Volumen

60 l

Werkstoff

PP - Polypropylen

Farbe

Grau

Farbe Deckel

Gelb

Produktgewicht (per Stück)

3,020 kg

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Fahrwagen Kunststoff für Wertstoffbehälter

FAHRWG-WERTSTOFFBEHAELTER-60LTR-KST-GRPH

Stabiler, rechteckiger Fahrwagen aus recyceltem Kunststoff mit vier leichtgängigen Lenkrollen, über integrierte Verbinder flexibel miteinander kombinierbar
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen