Werkzeugweste
Werkzeugweste Core
WERKZEUGWESTE CORE SCHWARZ S
Art.-Nr. M402129000
EAN 4251402718680
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sehr robustes Canvasgewebe (sehr scheuerfest)
- 4 Holstertaschen, Nageltasche, Werkzeugtaschen, Handytasche, ID-Card Holder, Innentasche
- Reißverschlusserweiterung, damit die Weste auch über einer Jacke tragbar ist
- Optimale Belüftung dank Netz-Gewebe am Rücken
- Anatomische Schulterpolsterung für zusätzlichen Tragekomfort
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | S |
Werkstoff | 100% Polyamid |
Waschbar bei | 60°C |