Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Werkzeugweste

Werkzeugweste Core
WERKZEUGWESTE CORE SCHWARZ L
MODYF

Art.-Nr. M402129002
EAN 4251402718703
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
Diese robuste Werkzeugweste mit vielen Taschen garantiert einen schnellen Zugriff auf Ihre Arbeitsutensilien.
  • Sehr robustes Canvasgewebe (sehr scheuerfest)

  • 4 Holstertaschen, Nageltasche, Werkzeugtaschen, Handytasche, ID-Card Holder, Innentasche

  • Reißverschlusserweiterung, damit die Weste auch über einer Jacke tragbar ist

  • Optimale Belüftung dank Netz-Gewebe am Rücken

  • Anatomische Schulterpolsterung für zusätzlichen Tragekomfort
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

L

Werkstoff

100% Polyamid

Waschbar bei

60°C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen