Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Werkzeugwagen CLIP-O-FLEX®

Werkzeugwagen
WKZWA-7SCHUB-930X710X410-MIT-CLIP-O-FLEX

Art.-Nr. 1967780181

EAN 4099619094223

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Werkzeugwagen CLIP-O-FLEX®

Art.-Nr. 1967780181
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
Mit 3 CLIP-O-FLEX® Einhänge-Schienen, 2 Tablaren (260 x 345 x 30 mm) und Einhänge-Profil 0/40/80° Neigungswinkel
  • Stabile Stahlblechkonstruktion mit Riffelgummiauflage und 3-seitigem Kantenschutz und integrierten Ablagefächern

  • 7 Vollauszugs-Schubladen mit Rollenführung

  • 30 kg Tragfähigkeit pro Schublade

  • Höhe Schubladen 5 x 65 / 2 x 140 mm

  • Tragfähigkeit gesamt 300 kg

  • Abriebfeste, gummibereifte Räder ø 100 mm, 2 als Lenkrollen und davon 1 feststellbar

  • Zentralverriegelung mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel

  • Pulverbeschichtete Lackierung

  • Farbe frei wählbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

710 mm

Breite

410 mm

Höhe

930 mm

Werkstoff

Stahlblech

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Farbe

Weißaluminium, Tiefschwarz

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen