Werkzeugsicherungsgurt
Werkzeugsicherungsgurt
WZGSIGRT-2STCK-BTL
Art.-Nr. 0899032151
EAN 4099618315091
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sicheres und effizientes Arbeiten in der Höhe
- Schützt Werkzeuge vor dem Herunterfallen und reduziert die Gefahr von Verletzungen oder Schäden
- Werkzeug ist stets griffbereit
Einfache Handhabung
- Schnelles und unkompliziertes Befestigen von Werkzeugen
- Selbstschließender Twistlock-Karabiner zur Befestigung des Gurtes an der PSAgA
Vielseitig und flexibel einsetzbar
- Geeignet für eine Vielzahl von Werkzeugen, wie Hammer, Schraubenzieher, Zangen und mehr
- Gurt lässt sich auf eine Länge von bis zu 115 cm ausdehnen
Datenblätter(X)
Geeignet für sämtliche Tätigkeiten in der Höhe: Gerüstbau, Regalbau, Industriemontage, Geländerbau, Gittermasten, Hubarbeitsbühne, Fenstermontage und auf Dächern.
Werkstoff | Polyamid/Stahl |
Anzahl Teile | 2 STK |
Traglast max. | 4,5 kg |
Länge | 80 cm |
Gewicht | 90 g |