Werkzeugkoffer XL

Werkzeugkoffer komplett mit 110 Werkzeugen
WZG-SORT-GEM-110TLG

Art.-Nr. 096593 135

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Werkzeugkoffer XL

Art.-Nr. 096593 135

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

110-teilig. Sehr umfangreicher Werkzeugkoffer für den Profihandwerker
  • Besonders für den mobilen Einsatz geeignet

  • Hochwertiger Kunststoffkoffer mit 4 Alu-Klappverschlüssen


Lieferumfang:


Obere Werkzeugschale:


  • Spannungsprüfer

  • Reißnadel 145 mm

  • Wasserpumpenzange 250 mm

  • Kombizange 180 mm

  • Seitenschneider 160 mm

  • Schere 140 mm

  • Cutter 18 mm

  • Ringmaulschlüssel, 11 Teile: 8-22 mm

  • Schraubendreher 1/4 Zoll

  • Schraubendreher Schlitz 0,6 x 3,5 x 100 mm, 1,2 x 6,5 x 150 mm

  • Schraubendreher PH 1, PH 2


Untere Werkzeugschale:


  • Hammer 400 g

  • Umschaltknarre 1/4 Zoll

  • Steckschlüsseleinsatz 1/4 Zoll, 12 Teile: 4-14 mm

  • Verlängerung 1/4 Zoll 50 mm, 100 mm

  • Kardangelenk 1/4 Zoll

  • Bitadapter 1/4 Zoll

  • Umschaltknarre 1/2 Zoll

  • 1/2" Steckschlüsseleinsatz 1/2 Zoll, 19 Teile: 10-32 mm

  • Verlängerung 1/2 Zoll 125 mm, 250 mm

  • Kardangelenk 1/2 Zoll

  • Universalsäge 147 mm

  • Meißel 19 x 200 mm

  • Bandmaß 5 m

  • Messchieber 0-150 mm

  • Wasserwaage 300 mm

  • Winkelschlüssel Innensechskant 9-teilig

  • Bit Sotiment 31-teilig

Anzahl Teile im Sortiment/Set

110 Stck

Lieferumfang

110

Länge x Breite x Höhe

571 x 430 x 100 mm

Werkzeugkoffer XL inklusive:

1 x
Ringmaulschlüssel kurze Form

RGMAULSHSL-ABGWNKL-KURZ-SW9

ZEBRA
Beschreibung:
9 mm
Metrisch DIN 3113A/ISO 3318/7738
Menge: 1 x
1 x
Ringmaulschlüssel kurze Form

RGMAULSHSL-ABGWNKL-KURZ-SW10

ZEBRA
Beschreibung:
10 mm
Metrisch DIN 3113A/ISO 3318/7738
Menge: 1 x
1 x
Ringmaulschlüssel kurze Form

RGMAULSHSL-ABGWNKL-KURZ-SW11

ZEBRA
Beschreibung:
11 mm
Metrisch DIN 3113A/ISO 3318/7738
Menge: 1 x
1 x
Ringmaulschlüssel kurze Form

RGMAULSHSL-ABGWNKL-KURZ-SW12

ZEBRA
Beschreibung:
12 mm
Metrisch DIN 3113A/ISO 3318/7738
Menge: 1 x
1 x
Ringmaulschlüssel kurze Form

RGMAULSHSL-ABGWNKL-KURZ-SW13

ZEBRA
Beschreibung:
13 mm
Metrisch DIN 3113A/ISO 3318/7738
Menge: 1 x
1 x
Ringmaulschlüssel kurze Form

RGMAULSHSL-ABGWNKL-KURZ-SW14

ZEBRA
Beschreibung:
14 mm
Metrisch DIN 3113A/ISO 3318/7738
Menge: 1 x
1 x
Ringmaulschlüssel kurze Form

RGMAULSHSL-ABGWNKL-KURZ-SW16

ZEBRA
Beschreibung:
16 mm
Metrisch DIN 3113A/ISO 3318/7738
Menge: 1 x
1 x
Ringmaulschlüssel kurze Form

RGMAULSHSL-ABGWNKL-KURZ-SW17

ZEBRA
Beschreibung:
17 mm
Metrisch DIN 3113A/ISO 3318/7738
Menge: 1 x
1 x
Ringmaulschlüssel kurze Form

RGMAULSHSL-ABGWNKL-KURZ-SW19

ZEBRA
Beschreibung:
19 mm
Metrisch DIN 3113A/ISO 3318/7738
Menge: 1 x
1 x
Ringmaulschlüssel kurze Form

RGMAULSHSL-ABGWNKL-KURZ-SW22

ZEBRA
Beschreibung:
22 mm
Metrisch DIN 3113A/ISO 3318/7738
Menge: 1 x
1 x
Kraft-Seitenschneider DIN ISO 5749

KFTSEITSHND-L160MM

ZEBRA
Beschreibung: Zum Schneiden von Piano-, harten und weichen Drähten
Menge: 1 x
1 x
Kombizange DIN ISO 5746

KOMBIZANG-L180MM

ZEBRA
Beschreibung: Zum Greifen, Halten sowie Schneiden harter und weicher Drähte und Kabel
Menge: 1 x
1 x
Wasserpumpenzange DIN ISO 8976

WAPUMPZANG-10ZO-KSTGRF

Beschreibung: Durchgestecktes Gelenk 7-fach verstellbar
Menge: 1 x
1 x
Taschenbandmaß

BAMASS-TASH-B25MM-L5M

Beschreibung: Hochwertiges Rollbandmaß mit Kunststoffgehäuse zum einfachen Messen für alle Messbereiche.
Menge: 1 x
1 x
Leichtmetall-Wasserwaage

WAWAAGE-LMET-GEFRAEST-MESSFL-30CM

Beschreibung: Stabiles, verwindungsarmes Rechteckprofil mit glatten Seitenflächen
Menge: 1 x
1 x
Reißnadel

REISSNDL-HM-BESTK-CLIP

Beschreibung: Hartmetallbestückte Reißnadel mit Halteclip
Menge: 1 x
1 x
Winkelschraubendreher-Satz

WNKLSHRDRH-SORT-(1,5-12)-10TLG

ZEBRA
Beschreibung: Im Kunststoffhalter,10-teilig, kurze Ausführung
Menge: 1 x
1 x
Einpoliger Spannungsprüfer

PRUEF-VDE-1PLG-(150-250V AC)-0680-6

Beschreibung: Mit Schlitzschraubendreherklinge und Ansteck-Clip
Menge: 1 x
1 x
2K-Cutter-Messer mit Schieber

CUTTER-2K-H18MM-L170MM

Beschreibung: Besonders rutschfest und ergonomisch durch hochwertigen 2 Komponenten-Griff und automatischer Klingenarretierung
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher Schlitz

SHRDRH-SZ-1,2X6,5X150

ZEBRA
Beschreibung:
1.2 x 6.5 mm
Mit Rundklinge
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher Schlitz

SHRDRH-SZ-0,6X3,5X100

ZEBRA
Beschreibung:
0.6 x 3.5 mm
Mit Rundklinge
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher PH

SHRDRH-PH1X80

ZEBRA
Beschreibung:
PH1
Mit Rundklinge
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher PH

SHRDRH-PH2X100

ZEBRA
Beschreibung:
PH2
Mit Rundklinge
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Schraubendreher

SHRDRH-1/4ZO-ABTR-L225MM

ZEBRA
Beschreibung: Mit durchgehender Klinge
Menge: 1 x
1 x
Verbindungsteil DIN 7427 1/4 Zoll

VERBTL-BIT-4KT-1/4ZOX6KT-1/4ZO

Menge: 1 x
1 x
Umschaltknarre 1/2 Zoll

KNAR-UMSCH-1/2ZO-72ZAHNE-250MM

ZEBRA
Beschreibung: Mit Drehteller-Umschaltung
Menge: 1 x
1 x
Umschaltknarre 1/4 Zoll

KNAR-UMSCH-1/4ZO-72ZAEHNE-135MM

ZEBRA
Beschreibung: Mit Drehteller-Umschaltung
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW10

ZEBRA
Beschreibung:
10 mm
Metrisch, 6-kant, kurz
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW11

ZEBRA
Beschreibung:
11 mm
Metrisch, 6-kant, kurz
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW12

ZEBRA
Beschreibung:
12 mm
Metrisch, 6-kant, kurz
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW13

ZEBRA
Beschreibung:
13 mm
Metrisch, 6-kant, kurz
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW14

ZEBRA
Beschreibung:
14 mm
Metrisch, 6-kant, kurz
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW15

ZEBRA
Beschreibung:
15 mm
Metrisch, 6-kant, kurz
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW16

ZEBRA
Beschreibung:
16 mm
Metrisch, 6-kant, kurz
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW17

ZEBRA
Beschreibung:
17 mm
Metrisch, 6-kant, kurz
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW18

ZEBRA
Beschreibung:
18 mm
Metrisch, 6-kant, kurz
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW19

ZEBRA
Beschreibung:
19 mm
Metrisch, 6-kant, kurz
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW20

ZEBRA
Beschreibung:
20 mm
Metrisch, 6-kant, kurz
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW21

ZEBRA
Beschreibung:
21 mm
Metrisch, 6-kant, kurz
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW22

ZEBRA
Beschreibung:
22 mm
Metrisch, 6-kant, kurz
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW24

ZEBRA
Beschreibung:
24 mm
Metrisch, 6-kant, kurz
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW26

ZEBRA
Beschreibung:
26 mm
Metrisch, 6-kant, kurz
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW27

ZEBRA
Beschreibung:
27 mm
Metrisch, 6-kant, kurz
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW28

ZEBRA
Beschreibung:
28 mm
Metrisch, 6-kant, kurz
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW30

ZEBRA
Beschreibung:
30 mm
Metrisch, 6-kant, kurz
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW32

ZEBRA
Beschreibung:
32 mm
Metrisch, 6-kant, kurz
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Verlängerung

VERL-1/2ZO-L125MM

ZEBRA
Beschreibung:
125 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Verlängerung

VERL-1/2ZO-L250MM

ZEBRA
Beschreibung:
250 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Kardangelenk

KARDGLK-1/2ZO

ZEBRA
Beschreibung: Mit gebremstem Gelenk zur Fixierung der vorgegebenen Stellung
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW4

ZEBRA
Beschreibung:
4 mm
Kurz
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW5

ZEBRA
Beschreibung:
5 mm
Kurz
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW6

ZEBRA
Beschreibung:
6 mm
Kurz
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW7

ZEBRA
Beschreibung:
7 mm
Kurz
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW8

ZEBRA
Beschreibung:
8 mm
Kurz
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW9

ZEBRA
Beschreibung:
9 mm
Kurz
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW10

ZEBRA
Beschreibung:
10 mm
Kurz
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW11

ZEBRA
Beschreibung:
11 mm
Kurz
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW12

ZEBRA
Beschreibung:
12 mm
Kurz
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW13

ZEBRA
Beschreibung:
13 mm
Kurz
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW14

ZEBRA
Beschreibung:
14 mm
Kurz
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW5,5

ZEBRA
Beschreibung:
5,5 mm
Kurz
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Verlängerung

VERL-1/4ZO-L53MM

ZEBRA
Beschreibung:
53 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Verlängerung

VERL-1/4ZO-L100MM

ZEBRA
Beschreibung:
100 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Kardangelenk

KARDGLK-1/4ZO

ZEBRA
Beschreibung: Mit gebremstem Gelenk zur Fixierung der vorgegebenen Stellung
Menge: 1 x
1 x
Ringmaulschlüssel kurze Form

RGMAULSHSL-ABGWNKL-KURZ-SW8

ZEBRA
Beschreibung:
8 mm
Metrisch DIN 3113A/ISO 3318/7738
Menge: 1 x

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen