Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Werkzeughalter mit 1/4 Zoll- und Sechskant-Antrieb

WZGHALT-GWDSHND-1/4ZO-(F.M5-M12)

Art.-Nr. 071542 002

EAN 4038898890737

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Werkzeughalter mit 1/4 Zoll- und Sechskant-Antrieb

Art.-Nr. 071542 002
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
Ermöglicht die Anwendung an sehr schwer zugänglichen Stellen


Geringe Baugröße unter den Werkzeughaltern. Mit einem Ratschenschlüssel vergrößert sich die Gesamtlänge nicht.



Für den Einsatz mit verschiedenen Werkzeugen geeignet


  • Ratschen, Quergriffen, Gelenkgriffen, Verlängerungen und Kardangelenken mit 1/4 Zoll Vierkant-Abtrieb

  • Schraubendrehern mit 1/4 Zoll Vierkant-Abtrieb

  • 13-er Maul-, Ring- und Ratschenschlüsseln

  • Bohrmaschinen mit 1/4 Zoll Vierkant-Verbindungsteilen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für

Gewindebohrer M5 - M12, Innenvierkant 4,5 - 8 mm

Außenantrieb

SW13

Länge

40 mm

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schraubendreher 1/4-Zoll-Abtrieb

SHRDRH-1/4ZO-ABTR

Runde, glanzverchromte Klinge mit Aufnahme für Vierkant-Steckschlüsseleinsätze
x 1 St.
Verbindungsteil DIN 7428 C 6,3 (1/4 Zoll)

VERBTL-BIT-6KT-1/4ZOX4KT-1/4ZO

Praktischer Adapter für viele Werkzeuge