Werkzeughalter und -haken
Werkzeughalter und -haken
HALT-WZG-SCHW-ESD-FX-D84MM
Art.-Nr. 4952600353
EAN 4099618868283
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Perfekt für die Organisation von Arbeitsplätzen durch einfache und schnelle Montage an Aluminiumprofilen
- Geeignet für verschiedene Profiltypen (B und I) ab Profil 40
- Vormontiert
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4301 |
Farbe | Schwarz |
RoHS-konform | Ja |
Ausführung | ESD-fähig |
Profiltyp | B, I |
Geeignet für Nutbreite min./max. (N) | 8-10 mm |
Länge (l1) | 132 mm |
Durchmesser (d1) | 84 mm |
