Werkzeughalter und -haken
Werkzeughalter und -haken
HALT-WZG-HAK-SCHW-FX7
Art.-Nr. 4952600363
EAN 4099618868306
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Perfekt für die Organisation von Arbeitsplätzen durch einfache und schnelle Montage an Aluminiumprofilen
- Geeignet für verschiedene Profiltypen (B und I) ab Profil 40
- Vormontiert
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4301 |
Farbe | Schwarz |
RoHS-konform | Ja |
Profiltyp | B, I |
Geeignet für Nutbreite min./max. (N) | 8-10 mm |
Länge x Breite x Höhe | 66 x 24 x 38 mm |
Breite (b1) | 24 mm |
Länge (l1) | 66 mm |
Länge 2 (l3) | 8 mm |
Höhe (h1) | 38 mm |
