Werkzeughalter und -haken
Werkzeughalter und -haken
HALT-WZG-HAK-GRAU-FX24
Art.-Nr. 4952600359
EAN 4099618868351
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Perfekt für die Organisation von Arbeitsplätzen durch einfache und schnelle Montage an Aluminiumprofilen
- Geeignet für verschiedene Profiltypen (B und I) ab Profil 40
- Vormontiert
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4301 |
Farbe | Schwarz |
RoHS-konform | Ja |
Profiltyp | B, I |
Geeignet für Nutbreite min./max. (N) | 8-10 mm |
Länge x Breite x Höhe | 75 x 12 x 13,5 mm |
Breite (b1) | 12 mm |
Länge (l1) | 75 mm |
Länge 2 (l3) | 24 mm |
Höhe (h1) | 13,5 mm |
