Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Werkzeughalter mit Knarre kurze Ausführung

Werkzeughalter mit Knarre-kurze Ausführung
WZGHALT-GWDSHND-KNARRE-(M3-M8)

Art.-Nr. 071542 01
EAN 4011231741880
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
  • Für Rechts- und Linksgang
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Geeignet für

Gewindebohrer M3 - M8, Innenvierkant 2,4 - 5,5 mm

Länge

85 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen