Werkzeughalter magnetisch
Werkzeughalter magnetisch
WZGHALT-MAGNETISCH
Art.-Nr. 0714937135
EAN 4099618901027
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sicher und fachgerechte Ablage von Werkzeugen
- Perfekt für alle Reifenbetriebe an der Hebebühne bzw. Werkstattwagen usw.
- Wichtige Werkzeuge direkt am Arbeitsplatz z. B. Druckluftschrauber oder Akku-Schlagschrauber
- Schonende Lagerung des Werkzeugs dank gummierter Halterung
Stabil und langlebig
- Großer Rundmagnet mit einer Magnethaltekraft von ca. 5000 g
- Aus 7 mm starkem Stahl gefertigt
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Außenbreite (L1) | 130 mm |
Innenbreite (L2) | 80 mm |
Tiefe (B1) | 93 mm |
Innentiefe (B2) | 71 mm |
Magnetdurchmesser (D) | 88 mm |