Werkzeuggleiter
Werkzeuggleiter Kunststoff
WZGLEI-PA-SCHW-NUT8/10-19X60MM
Art.-Nr. 4952500055
EAN 4056807475318
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Verbessert die Ordnung am Arbeitsplatz
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | PA - Polyamid |
Farbe | Schwarz |
RoHS-konform | Ja |
Profiltyp | B, I |
Geeignet für Nutbreite min./max. (N) | 8-10 mm |
Länge x Breite x Höhe | 60 x 19 x 37 mm |
Breite (b1) | 19 mm |
Länge (l1) | 60 mm |
Durchmesser (d1) | 10,5 mm |
Höhe (h1) | 37 mm |
