Werkzeuggleiter
Werkzeuggleiter Kunststoff
WZGLEI-PA-SCHW-NUT5/6-10X50MM
Art.-Nr. 4952600164
EAN 4056807475325
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Verbessert die Ordnung am Arbeitsplatz
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | PA - Polyamid |
Farbe | Schwarz |
RoHS-konform | Ja |
Profiltyp | B, I |
Geeignet für Nutbreite min./max. (N) | 5-6 mm |
Länge x Breite x Höhe | 50 x 10 x 35 mm |
Breite (b1) | 10 mm |
Länge (l1) | 50 mm |
Durchmesser (d1) | 10,5 mm |
Höhe (h1) | 35 mm |
