Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Werkzeugfach für die Riffelblechbox für Pritschenfahrzeug

WZGFACH-F.-INDIVIDUALBOX

Art.-Nr. 096399 473

EAN 4099618160509

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Werkzeugfach für die Riffelblechbox für Pritschenfahrzeug

Art.-Nr. 096399 473
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
Zum Einhängen am Rand der Riffelblechbox
  • Herausnehmbar und frei positionierbar

  • Gesamthöhe inkl. der Aufhängung: 190 mm

  • Anbringung mehrerer Werkzeugfächer möglich
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

INDWZF001

Breite

115 mm

Länge

350 mm

Höhe

100 mm

Produktgewicht (per Stück)

0,640 kg

Werkstoff

Aluminium

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Riffelblechbox für Pritschenfahrzeug

TRANBOX-INDIVDUAL-1700-1028L-VARIANTE1

Transportbox für Pritschenfahrzeug
x 1 St.
Riffelblechbox für Pritschenfahrzeug

TRANBOX-INDIVDUAL-1900-1152L-VARIANTE2

Transportbox für Pritschenfahrzeug
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Antirutschmatte für das Werkzeugfach der Riffelblechbox

ANTIRUMATT-WERKZEUGFACH-INDIVIDUALBOX

Verhindert das Rutschen der Ladung im Werkzeugfach