Werkzeugbox
Werkzeugbox
TRANBOX-WK13-SCHWARZ
ORSYMOBIL
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur sicheren Aufbewahrung von Werkzeug und Spanngurten
- Schlagfest auch bei extremen Temperaturen, witterungs- und temperaturbeständig, spritzwasserdicht
- Chemikalien- und UV-resistent
- TÜV-geprüft
- Aus stabilem, hochdichtem Polyethylen
- Scharniere und Nieten aus rostfreiem Edelstahl
- Schließwinkel aus Aluminium
- Standardmäßig mit Verriegelung
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | WK13 |
Höhe | 350 mm |
Länge | 650 mm |
Breite | 320 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 7,200 kg |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | PE - Polyethylen |