Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Werkzeugbox

Werkzeugbox
TRANBOX-WK13-SCHWARZ

Art.-Nr. 096382 514

EAN 4046778841878

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Werkzeugbox

Art.-Nr. 096382 514
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
Ideal für Pritschenfahrzeuge und Anhänger
  • Zur sicheren Aufbewahrung von Werkzeug und Spanngurten

  • Schlagfest auch bei extremen Temperaturen, witterungs- und temperaturbeständig, spritzwasserdicht

  • Chemikalien- und UV-resistent

  • TÜV-geprüft

  • Aus stabilem, hochdichtem Polyethylen

  • Scharniere und Nieten aus rostfreiem Edelstahl

  • Schließwinkel aus Aluminium

  • Standardmäßig mit Verriegelung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

WK13

Breite

650 mm

Höhe

350 mm

Tiefe

330 mm

Produktgewicht (per Stück)

7,200 kg

Farbe

Schwarz

Werkstoff

PE - Polyethylen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen