Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Werkzeugablage

Werkzeugablage für Holz-Stehleitern
WZGABLG-(F.HO-STEHLEI)

Art.-Nr. 0962932915

EAN 4049557409146

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Werkzeugablage

Art.-Nr. 0962932915
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
Für Holz-Stehleiter (Ausführung bis Aug. 2020)
  • inklusive Befestigungsmaterial
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte

Breite

340 mm

Belastung Gewicht max.

15 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen