Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Werkzeugablage

Werkzeugablage für Holz-Stehleiter/Hybrid-Leiter
WZGABLG-(F.HO-STEHLEI/HYBRIDLEI

Art.-Nr. 0962931914

EAN 4062856806362

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Werkzeugablage

Art.-Nr. 0962931914
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
Für Holz-Stehleiter (Ausführung ab Sept. 2020) / Hybrid-Leiter
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte

Breite

300 mm

Belastung Gewicht max.

15 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen