Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Werkzeug- und Transportkiste

Werkzeug- und Transportkiste
TRANBOX-PRITSCH-FZG-WK 63
ORSYMOBIL

Art.-Nr. 096399 046
EAN 4050382375155
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
Wasserdichte Aufbewahrung Ihrer Ausstattung
  • Diebstahlsicherung auf der Baustelle

  • Kranbar, auch im beladenen Zustand

  • Ohne Befestigungsmaterial

  • Innenmaße (B x H x T) für Art.-Nr. 0963 99 045: 1.655 x 575 x 605 mm

  • Innenmaße (B x H x T) für Art.-Nr. 0963 99 046: 855 x 575 x 605 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Fest verankert oder abnehmbar auf der Fahrzeugladefläche


Variabel oder am Boden befestigt auf der Baustelle

Typbezeichnung

WK63

Höhe

600 mm

Breite

900 mm

Produktgewicht (per Stück)

22 kg

Farbe

Aluminiumsilber
Dunkelbraun

Werkstoff

Holz/Stahl/Aluminium

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kunststoff-Einsatzkiste

TRANBOX-WK64-KST-GRAU-KASTENSATZ-2STK

ORSYMOBIL
Zur übersichtlichen Unterbringung von kleinen Werkzeugen und Montagematerial
x 1 St.
Gummipasseinlagen

GUPASSEINLG-F.TRANBOX-ANTIRUMATT-WK65

ORSYMOBIL
Für Werkzeug- und Transportkisten sowie für Kunststoff-Einsatzkästen 3-teilig
x 1 St.