Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Werkzeug-Satz universal zum Aus- und Einbau von Flex-Riemen 8-teilig

Werkzeug Flex Set, 8-teilig
SET WERKZEUG FLEX - RIEMEN - 9 TLG.

Art.-Nr. 1952003090

EAN 4046777682939

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Werkzeug-Satz universal zum Aus- und Einbau von Flex-Riemen 8-teilig

Art.-Nr. 1952003090
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
Zur beschädigungsfreien De- und Montage der neuen elastischen Keilrippenriemen
  • Schneller und fachgerechter Riemenwechsel

  • Großer Arbeitsbereich durch verschiedene De- und Montagewerkzeuge

  • Keine Beschädigungen des Riemenrades und des Riemens

  • Minimaler Kraftaufwand
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktgewicht (per Stück)

2042,000 g

Breite

270 mm

Länge

377 mm

Höhe

87 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen