Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Werktisch höhenverstellbar mit Handkurbel

Werktisch PRO höhenverstellbar mit Handkurbel
WERKTISCH-PRO-WTHK15-RAL7016-1500MM

Art.-Nr. 0957315115

EAN 4062856577040

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Werktisch höhenverstellbar mit Handkurbel

Art.-Nr. 0957315115
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
Die Arbeitshöhe kann flexibel und schnell an die jeweilige Körpergröße und das zu bearbeitende Bauteil angepasst werden.
  • Ergonomisch gestalteter Arbeitsplatz verhindert, sowohl bei sitzenden wie auch bei stehenden Tätigkeiten, ein vorzeitiges Ermüden und Rückenprobleme bei den Mitarbeitern
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet bei Arbeitsprozessen, die häufige und flexible Änderungen der Arbeitshöhe erfordern.

Typbezeichnung

WTHK15

Breite x Tiefe

1500 x 750 mm

Arbeitshöhe min./max.

730-1030 mm

Farbe Rahmen

Anthrazitgrau RAL 7016

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Werkstoff

Stahlblech

Traglast

200 kg

Werkstoff Tischplatte

Multiplex Buche

Tischplattendicke

40 mm

Oberfläche Tischplatte

Farblos lackiert

Ausführung

Höhenverstellbar mit Kurbel

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Aufbaurahmen-Set für Werkbänke

RAHM-WRKBANK-SET1-1500X450MM-RAL7016

Aufbaurahmen mit Lochwand zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen.
x 1 St.
Aufbaurahmen-Set für Werkbänke

RAHM-WRKBANK-SET1-1500X450MM-RAL7035

Aufbaurahmen mit Lochwand zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen.
x 1 St.
Aufbaurahmen-Set für Werkbänke

RAHM-WRKBANK-SET2-1500X800MM-RAL7016

Aufbaurahmen mit Lochwand zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen.
x 1 St.
Aufbaurahmen-Set für Werkbänke

RAHM-WRKBANK-SET2-1500X800MM-RAL7035

Aufbaurahmen mit Lochwand zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen.
x 1 St.
Aufbaurahmen-Set 3 für Werkbänke

RAHM-WRKBANK-SET3-1500X1270MM-RAL7016

Aufbaurahmen mit Lochwand und Ablageboden zur individuellen Gestaltung von Werkbänken für einen ergonomischen Arbeitsplatz.
x 1 St.
Aufbaurahmen-Set 3 für Werkbänke

RAHM-WRKBANK-SET3-1500X1270MM-RAL7035

Aufbaurahmen mit Lochwand und Ablageboden zur individuellen Gestaltung von Werkbänken für einen ergonomischen Arbeitsplatz.
x 1 St.
Aufbaurahmen-Set 4 für Werkbänke

RAHM-WRKBANK-SET4-1500X1270MM-RAL7016

Aufbaurahmen mit Lochwand, zwei Ablageböden und Ausleger mit LED-Arbeitsleuchte zur individuellen Gestaltung von Werkbänken für einen ergonomischen Arbeitsplatz.
x 1 St.
Aufbaurahmen-Set 4 für Werkbänke

RAHM-WRKBANK-SET4-1500X1270MM-RAL7035

Aufbaurahmen mit Lochwand, zwei Ablageböden und Ausleger mit LED-Arbeitsleuchte zur individuellen Gestaltung von Werkbänken für einen ergonomischen Arbeitsplatz.
x 1 St.
Arbeitsplattenauflage

ARBPLAUFLG-PVC-TRANSPARENT-1500X750X3

Die PVC Arbeitsplattenauflage schützt die Arbeitsfläche und empfindliche Bauteile vor Verschmutzung und mechanischen Belastungen.
x 1 St.
Arbeitsplattenauflage

ARBPLAUFL-OELBEST-PVC-TRANSP-1500X750X3

Die PVC Arbeitsplattenauflage ist Öl- und benzinbeständig, schützt die Arbeitsfläche und zu bearbeitende Bauteile vor Verschmutzung und mechanischen Belastungen
x 1 St.
Anti-Ermüdungsmatte mit Noppen

BODMAT-NOP-SCHWARZ-NITRIL-60X90CM

Bodenmatte aus Naturgummi für hohe Beanspruchung an statischen Steharbeitsplätzen
x 1 St.
Anti-Ermüdungsmatte mit Noppen

BODMAT-NOP-SCHWARZ-NITRIL-90X120CM

Bodenmatte aus Naturgummi für hohe Beanspruchung an statischen Steharbeitsplätzen
x 1 St.
Arbeitsdrehstuhl PRO mit Kunstlederbezug

ARBSTUHL-WRKST-KNSTLEDR-PRO

Für höchste ergonomische Ansprüche
x 1 St.
Arbeitsdrehstuhl PRO mit Stoffbezug

ARBSTUHL-WRKST-STFF-PRO1

Für höchste ergonomische Ansprüche