Sie möchten sich im Online-Shop registrieren?

In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.

Verkauf nur an Gewerbetreibende

Anmeldung für Kunden

Sie möchten sich im Online-Shop registrieren?

In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.

Verkauf nur an Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +49 7940 15-2400

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 125.000 Produkte

Werkstattwagen Standard Deutschland-Edition

Werkstattwagen Standard Deutschland-Edition
WRKSTWG-TLSYS-S7-TOP-(WM-EDITION)

Art.-Nr.: 0962613750

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Werkstattwagen Standard Deutschland-Edition

Art.-Nr.: 0962613750

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x 1

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Solider Werkstattwagen mit praktischen Details für den mobilen Einsatz in der Werkstatt
  • Korpus und Schubladen aus Stahlblech

  • Außenmaße inkl. Griff (B x T x H): 700 x 410 x 905 mm

  • Hohe Gesamtbelastung: 250 kg

  • Pulverbeschichtet

  • Arbeitshöhe: 885 mm

  • Arbeitsplatte aus ABS-Kunststoff

  • Kugelgelagerte Vollauszüge, belastbar bis 30 kg

  • Schubladenmaße passend für die Werkzeugsortimente in Schaumstoffeinlagen

  • Stabiler und ergonomischer Seitengriff

  • Räder aus Gummi, Lenkräder ∅ 100 mm (davon eins mit Feststellbremse), Laufräder ∅ 100 mm


Zweistufiges Verriegelungskonzept


  • Zentralverriegelung mit Zylinderschloss

  • Einhandentriegelung und Schubladeneinzelverriegelung verhindern ein ungewolltes Öffnen der Schubladen während der Fahrt

Länge (L)

700 mm

Breite (B)

700 mm

Höhe (H)

905 mm

Anzahl Schubladen

7 Stck.

Traglast

300 kg

Werkstoff

Stahl

Farbe

Graphitschwarz RAL 9011

Verwendung von Cookies

Websites können Informationen in Form von Cookies in Ihrem Browser speichern oder abrufen. Diese können anonyme statistische Daten, Informationen über Sie, Ihre Einstellungen oder genutzte Geräte sein, um ein personalisiertes Web-Erlebnis zu ermöglichen oder damit die Website so funktioniert, wie Sie es erwarten.

Wir respektieren Ihr Recht auf den Schutz Ihrer Daten. Deshalb können Sie entscheiden, bestimmte Arten von Cookies nicht zu akzeptieren. Eine Übersicht und die Einstellungen zu den von uns verwendeten Cookies finden Sie hier. Sie können diese Einstellungen jederzeit ändern, wenn Sie unsere Datenschutzerklärung aufrufen.

Mit dem Speichern bestätigen Sie, dass Sie die angegebenen Einstellungen für Cookies verstanden haben und mit ihnen einverstanden sind.