Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Werkstattwagen SUPERIOR 8.8 mit Kunststofftop

Werkstattwagen SUPERIOR 8.8
WRKSTWG-SUPR-8.8-KST-6SL-RAL5010

Art.-Nr. 5584113063

EAN 4099618977299

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Werkstattwagen SUPERIOR 8.8 mit Kunststofftop

Art.-Nr. 5584113063

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Geräumiger und belastbarer Werkstattwagen mit seitlicher Quadratlochung – komfortabel zu bewegen durch stabilen Seitengriff

Schubladen mit 3-stufiger Verriegelung


  • Zentralverriegelung mit Zylinderschloss verschließt alle Schubladen

  • Schubladen bleiben während der Fahrt sicher geschlossen

  • Sicherheitsauszugssperre erlaubt nur eine geöffnete Schublade, damit steht der Wagen besonders kippstabil

  • Schubladen lassen sich einzeln und mit nur einer Hand entriegeln


Werkstattwagen mühelos bedienen


  • Unkompliziert direkt zum Arbeitsort auf 4 belastbaren Gummirollen, davon 1 mit Bremse

  • Komfortabel schieben dank stabilem, ergonomischem Seitengriff

  • Schubladen mit nur einer Hand öffnen

  • Großes Stauraumangebot mit hohen Schubladen für Maschinen oder sperrige Gegenstände

  • Praxisgerechtes Kunststofftop als Ablage- und Arbeitsfläche mit Ablagebereichen im Würth Systemmaß


Individuell mit abgestimmten Details ergänzen


  • Schaum- und Tiefzieheinlagen, Trennelemente, System-Boxen ORSY aus der Würth Systemmaß-Welt, Fachteiler und Anti-Rutsch-Matten passen genau in Schubladen

  • An der seitlichen Quadratllochung lassen sich praktische Zusatzhalter für Werkzeuge und Kleinteile befestigen

  • Individuell personalisierbar durch Namensschild


Lange Zeit in der Werkstatt nutzen


  • Stabile Konstruktion mit Traglast bis zu 500 kg

  • Schubladen mit kugelgelagertem Vollauszug sorgt für ruhigen und reibungslos Lauf

  • Elegante, leicht zu reinigende Oberfläche mit hochwertiger Pulverbeschichtung in Feinstruktur
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß)

868 x 554 x 1062 mm

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Werkstoff

Stahlblech

Werkstoff Arbeitsplatte

Kunststofftop

Farbe Schublade

Tiefschwarz RAL 9005, Struktur

Anzahl Schubladen

6 STK

Ausführung Schubladen

3 Schubladen, B 674 x T 463 x H 71 mm, 3 Schubladen, B 674 x T 463 x H 156 mm

Traglast Schublade

40 kg

Auszugsart

Kugelgelagert, Vollauszug

Anzahl Rollen

4 STK

Ausführung Rollen

1 Lenkrolle ohne Bremse (D: 125 mm), 1 Lenkrolle mit Bremse (D: 125 mm), 2 Bockrollen ohne Bremse (D: 125 mm)

Traglast

500 kg

Produktgewicht (per Stück)

71,100 kg

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Lochblechwand für System-Werkstattwagen Ultimate

LOPL-(WRKSTWG-ULTI-8.8)

Zur übersichtlichen und platzsparenden Lagerung von Werkzeugen, Kleinteilen und anderen Arbeitsmaterialien für die System-Werkstattwagen Ultimate
x 1 St.
Halterung für Rollen

HALT-PAPIERABROLLER-LWD-437MM

Für Quadratlochung in Lochplatten, Werkstattwagen und ORSY®1-Regalsystem
x 1 St.
Ablagefach

ABLGFACH-LOPLSYS-450X170MM

Für Quadratlochung in Lochplatten, Werkstattwagen und ORSY®1-Regalsystem
x 1 St.
Dosenhalter

DOHALT-(F.WRKSTWG-C/S)

Zum Einhängen in Quadratlochwände
x 1 St.
Haltearm mit Pumpsprayflaschenhalterung für Werkstattwagen

HALTARM-(F.WRKSTWG-BAS/PRO)

Zum Einhängen von Pumpsprayflaschen für die Werkstattwagen Basic / Pro / Ultimate
x 1 St.
Kabelhalterung für Werkstattwagen

KBLHALT-(F.WRKSTWG-BAS/PRO)

Zum Einhängen von Kabeln und Lampen für die Werkstattwagen Basic / Pro / Ultimate
x 1 St.
Tablet-/Laptophalter für Werkstattwagen

TBLTHALT-(F.WRKSTWG-BAS/PRO)

Zur übersichtlichen Unterbringung von Tablets und Laptops für die Werkstattwagen Basic / Pro / Ultimate
x 1 St.
Schlagschrauberhalter hinten für Werkstattwagen

SHLGSHRBRHALT-(F.WRKSTWG-BAS/PRO)

Zur übersichtlichen Unterbringung von diversen Schlagschraubern und Akku-Schraubern für die Werkstattwagen Basic / Pro / Ultimate
x 1 St.
Klemmbretthalter für Werkstattwagen

KLEBRHALT-(F.WRKSTWG-BAS/PRO)

Zur übersichtlichen Unterbringung von Klemmbrettern und Handwerkzeugen für die Werkstattwagen Basic / Pro / Ultimate
x 1 St.
Werkzeughalter hinten für Werkstattwagen

SHRDRHHALT-(F.WRKSTWG-BAS/PRO)

Werkzeughalter hinten zur übersichtlichen Unterbringung von Schraubendrehern, Schlüsseln und Zangen für die Werkstattwagen Basic / Pro / Ultimate
x 1 St.
Trennelement-Satz flach für Werkstattwagen im Systemmaß 8.8

TRENNBL-(F.WRKSTWG-SYS-8.8)-FL

Flache Schubladen-Trennelemente zur übersichtlichen Unterbringung von Werkzeugen und Kleinteilen
x 1 St.
Trennelement-Satz hoch für Werkstattwagen im Systemmaß 8.8

TRENNBL-(F.WRKSTWG-SYS-8.8)-H

Hohe Schubladen-Trennelemente zur übersichtlichen Unterbringung von Werkzeugen und Kleinteilen
x 1 St.
Antirutschmatte für Werkstattwagen-Schubladen

ANTIRUMATT-(F.WRKSTWG-SYS-8.8)

Für die Schubladen der Werkstattwagen im jeweiligen Systemmaß
x 1 St.
Riffelgummimatte für Werkstattwagen SUPERIOR 8.8

GUMATT-KTSHTZ-TOP-(F.WRKSTWG-8.8)

x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Ersatzteile für dieses Produkt:
Kunststoff-Tiefziehtop für Werkstattwagen SPECIAL EDITION und SUPERIOR 8.8

ZB-TFZTOP-WRKSTWG-8.8

x 1 St.
Kunststoffverriegelungselement für Werkstattwagen

ET-VRIGLELEMENT-WRKSTWG-KNSTSTFF

Robustes, kompakt konstruiertes Kunststoffverriegelungselement für die Werkstattwagen-Serien SUPERIOR 8.8 und 8.8/12.8
x 5 St.
Schloss mit 2 Schlüsseln für Werkstattwagen der WE-Serie und System-Montagewerkbank WE

SHLO-(F.WRKSTWG-WE)

x 1 St.
Lenkrollenpaar mit Bremse für Werkstattwagen SUPERIOR 8.8 und 8.8/12.8

ZB-LENKROLLE-PAAR-1BREMS-WRKSTWG

x 1 St.
Bockrollenpaar für Werkstattwagen SUPERIOR 8.8 und 12.8/8.8

ZB-BOCKROLL-PAAR-F.WRKSTWG

x 1 St.
Einzelschublade für Werkstattwagen SUPERIOR SUPERIOR 8.8 und 8.8/12.8

ZB-SL-H71-SCHW-WRKSTWG-SUPR-8.8

x 1 St.
Einzelschublade für Werkstattwagen SUPERIOR SUPERIOR 8.8 und 8.8/12.8

ZB-SL-H156-SCHW-WRKSTWG-SUPR-8.8

x 1 St.
Griff für Werkstattwagen SUPERIOR 8.8 und 8.8/12.8

ZB-GRF-WRKSTWG-SUP-8.8_12.8

x 1 St.
Schubladenauszug für Werkstattwagen SUPERIOR 8.8 und 8.8/12.8

SLAUSZUG-(F.WRKSTWG-SUP-8.8/12.8)

x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen