Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Werkstattwagen Compact

Werkstattwagen Compact
WRKSTWG-TLSYS-C8-TOP-R3020

Art.-Nr. 0962615800

EAN 4050382140951

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Werkstattwagen Compact

Art.-Nr. 0962615800
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
Kompakter und vielseitiger Werkstattwagen mit vielen praktischen Details für den professionellen Einsatz in der Werkstatt.
  • Stabile, mehrfach gekantete Stahlblechkonstruktion

  • Außenmaße inkl. Griff (B x T x H): 710 x 430 x 940 mm

  • Gesamtbelastung: 300 kg

  • Arbeitshöhe: 885 mm

  • Kugelgelagerte Vollauszüge

  • Schubladenmaße passend für die Werkzeugsortimente in Schaumstoffeinlagen

  • Stabiler und ergonomischer Seitengriff

  • Räder aus spurlosem Gummi, Lenkräder ∅ 100 mm (davon eines mit Feststellbremse), Laufräder ∅ 140 mm

  • Rammschutz aus elastischem Moosgummi schützt vor Stoßschäden

  • Wahlweise mit Arbeitsplatte aus ABS-Kunststoff, Holz oder Riffelgummimatte

  • Pulverbeschichtet

  • Vielfältiges Zubehörprogramm

  • Seitenwände mit Quadratlochung für Zubehör aus dem Lochplattenprogramm


Dreistufiges Verriegelungskonzept


  • Zentralverriegelung mit Zylinderschloss

  • Einhandentriegelung und Schubladeneinzelverriegelung verhindern ein ungewolltes Öffnen der Schubladen während der Fahrt

  • Hohe Stand- und Kippsicherheit durch Auszugssperre. Es lässt sich immer nur eine Schublade öffnen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

C8

Anzahl Schubladen

8 STK

Werkstoff Arbeitsplatte

Kunststofftop

Farbe

Verkehrsrot RAL 3020

Farbe Schublade

Schwarz

Breite

710 mm

Tiefe

430 mm

Höhe

940 mm

Traglast

300 kg

Traglast Schublade

35 kg

Gewicht

64 kg

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Werkstoff

Stahlblech

Auszugsart

Vollauszug, Kugelgelagert

Ausführung Schubladen

7 Schubladen, B 466 x T 336 x H 65 mm, 1 Schublade, B 466 x T 336 x H 140 mm

Ausführung Rollen

2 Bockrollen ohne Bremse (D: 140 mm), 1 Lenkrolle mit Bremse (D: 100 mm), 1 Lenkrolle ohne Bremse (D: 100 mm)

Produktgewicht (per Stück)

68000,000 g

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Trennelement

TRENN-(F.WRKSTWG-C)-H65MM

Schubladentrennelement für Werkstattwagen Compact
x 1 St.
Trennelement

TRENN-(F.WRKSTWG-C)-H140MM

Schubladentrennelement für Werkstattwagen Compact
x 1 St.
Trennelement

TRENN-(F.WRKSTWG-C)-H215MM

Schubladentrennelement für Werkstattwagen Compact
x 1 St.
Rückwand

RUECKW-(F.WRKSTWG-COMPACT)-H850MM

Solide Stahlblechkonstruktion für Werkstattwagen Compact
x 1 St.
Dosenhalter

DOHALT-(F.WRKSTWG-C/S)

Zum Einhängen in Quadratlochwände
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
Ersatzteile für dieses Produkt:
Holz-Arbeitsplatte für Werkstattwagen Compact

HOPL-(F.WRKSTWG-C)-405X620X30MM

x 1 St.
Ablage-Top für Werkstattwagen Compact

EINLG-(F.WRKSTWG-COMPACT)-650X430X70MM

x 1 St.
Auszugsschiene für Werkstattwagen Compact

AUSZGSHN-(F.WRKSTWG-COMPACT)-L350MM

x 1 St.
Schublade für Werkstattwagen Compact

SL-(F.WRKSTWG-C)-H65MM

x 1 St.
Schublade für Werkstattwagen Compact

SL-(F.WRKSTWG-C)-H140MM

x 1 St.
Schublade für Werkstattwagen Compact

SL-(F.WRKSTWG-C)-215MM

x 1 St.
Schloss mit 2 Schlüsseln für Werkstattwagen Compact

SHLO-(F.WRKSTWG-COMPACT)

x 1 St.
Lenkrad für Werkstattwagen Compact drehbar mit Bremse

LNKRAD-(F.WRKSTWG-COMPACT)-2STK

x 1 St.
Bockrolle für Werkstattwagen Compact

BOCKROLL-(F.WRKSTWG-C)-2STK

x 1 St.
Griff für Werkstattwagen Compact und Standard

GRF-(F.WRKSTWG-COMPACT)-L365MM

x 1 St.
Verriegelungselement für Werkstattwagen Compact

VRIGLELEM-(F.WRKSTWG-C)-KST-SCHW

x 1 St.
Verriegelungsleiste für Werkstattwagen Compact

VRIGLLST-(F.WRKSTWG-C)-KST-SCHW

x 1 St.
Entriegelungsfeder für Werkstattwagen Compact und Standard

ENTRIGLFE-(F.WRKSTWG-C/S)-L40MM

x 1 St.
Handentriegelung für Werkstattwagen Compact

HNDENTRIGL-(F.WRKSTWG-C)-ST-ZN-L500

x 1 St.
Kantenschutzprofil für Werkstattwagen Compact

KTSHTZPRFL-(F.WRKSTWG-C)-L820MM

x 1 St.
Kantenschutzecke für Werkstattwagen Compact

KSTECK-(F.WRKSTWG-C)-SCHW