Werkstattwagen Compact

Werkstattwagen Compact
WRKSTWG-TLSYS-C8-MATT-R3020

Art.-Nr. 0962615810

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Werkstattwagen Compact

Art.-Nr. 0962615810
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
Kompakter und vielseitiger Werkstattwagen mit vielen praktischen Details für den professionellen Einsatz in der Werkstatt.
  • Stabile, mehrfach gekantete Stahlblechkonstruktion

  • Außenmaße inkl. Griff (B x T x H): 710 x 430 x 940 mm

  • Gesamtbelastung: 300 kg

  • Arbeitshöhe: 885 mm

  • Kugelgelagerte Vollauszüge

  • Schubladenmaße passend für die Werkzeugsortimente in Schaumstoffeinlagen

  • Stabiler und ergonomischer Seitengriff

  • Räder aus spurlosem Gummi, Lenkräder ∅ 100 mm (davon eines mit Feststellbremse), Laufräder ∅ 140 mm

  • Rammschutz aus elastischem Moosgummi schützt vor Stoßschäden

  • Wahlweise mit Arbeitsplatte aus ABS-Kunststoff, Holz oder Riffelgummimatte

  • Pulverbeschichtet: Korpus in vier verschiedenen Farben erhältlich, Schubladen grundsätzlich in der Farbe RAL 9011 (graphitschwarz)

  • Vielfältiges Zubehörprogramm

  • Seitenwände mit Quadratlochung für Zubehör aus dem Lochplattenprogramm


Dreistufiges Verriegelungskonzept


  • Zentralverriegelung mit Zylinderschloss

  • Einhandentriegelung und Schubladeneinzelverriegelung verhindern ein ungewolltes Öffnen der Schubladen während der Fahrt

  • Hohe Stand- und Kippsicherheit durch Auszugssperre. Es lässt sich immer nur eine Schublade öffnen.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3  |  4  |  5

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

C8

Anzahl Schubladen

8 Stck

Werkstoff Arbeitsplatte

Gummimatte

Farbe

Verkehrsrot RAL 3020

Farbe Schublade

Schwarz

Breite

710 mm

Tiefe

430 mm

Höhe

940 mm

Traglast

300 kg

Traglast Schublade

35 kg

Gewicht

64 kg

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Werkstoff

Stahlblech

Auszugsart

Vollauszug
Kugelgelagert

Ausführung Schubladen

7 Schubladen, B 478 x T 345 x H 65 mm
1 Schublade, B 478 x T 345 x H 140 mm

Ausführung Rollen

2 Bockrollen ohne Bremse (D: 140 mm)
1 Lenkrolle mit Bremse (D: 100 mm)
1 Lenkrolle ohne Bremse (D: 100 mm)

Produktgewicht (per Stück)

60000 g

Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Trennelement

ZB-TRENNER-WRKSTWG-TLSYS-C-H140MM

Schubladentrennelement für Werkstattwagen Compact
x 1 St.
Trennelement

ZB-TRENNER-WRKSTWG-TLSYS-C-H215MM

Schubladentrennelement für Werkstattwagen Compact
x 1 St.
Rückwand

ZB-RUECKWAND-WRKSTWG-TLSYS-C-H850MM

Solide Stahlblechkonstruktion für Werkstattwagen Compact
x 1 St.
Rückwand

ZB-RUECKWAND-WRKSTWG-TLSYS-C-H500MM

Solide Stahlblechkonstruktion für Werkstattwagen Compact
x 1 St.
Dosenhalter

ZB-DOSENHALTER-WRKSTWG-TLSYS-C/S

Zum Einhängen in Quadratlochwände
x 1 St.
Trennelement

ZB-TRENNER-WRKSTWG-TLSYS-C-H65MM

Schubladentrennelement für Werkstattwagen Compact
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
Ersatzteile für dieses Produkt:

1 x
Holz-Arbeitsplatte

ZB-HOPLATTE-WRKSTWG-TLSYS-C-405X620X30MM

Beschreibung: Für Werkstattwagen Compact
Menge: 1 x
1 x
Gummimatte

ZB-GUMATTE-WRKSTWG-TLSYS-C-620X405X2MM

Beschreibung: Für Werkstattwagen Compact
Menge: 1 x
1 x
Ablage-Top

ZB-KSTTOP-WRKSTWG-TLSYS-C-650X430X70MM

Beschreibung: Für Werkstattwagen Compact
Menge: 1 x
1 x
Auszugsschiene

ZB-AUSZGSSHN-WRKSTWG-TLSYS-C-L350MM

Beschreibung: Für Werkstattwagen Compact
Menge: 1 x
1 x
Schublade

ZB-SCHUBLADE-WRKSTWG-TLSYS-C-H65MM

Beschreibung: Für Werkstattwagen Compact
Menge: 1 x
1 x
Schublade

ZB-SCHUBLADE-WRKSTWG-TLSYS-C-H140MM

Beschreibung: Für Werkstattwagen Compact
Menge: 1 x
1 x
Schublade

ZB-SCHUBLADE-WRKSTWG-TLSYS-C-215MM

Beschreibung: Für Werkstattwagen Compact
Menge: 1 x
1 x
Schloss mit 2 Schlüsseln

ZB-SCHLOSS-WRKSTWG-TLSYS-C

Beschreibung: Für Werkstattwagen Compact
Menge: 1 x
1 x
Lenkrad

ZB-LENKRAEDER-WRKSTWG-TLSYS-C-2STK

Beschreibung: Rad für Werkstattwagen Compact drehbar mit Bremse
Menge: 1 x
1 x
Bockrolle

ZB-BOCKROLLE-WRKSTWG-TLSYS-C-2STK

Beschreibung: Für Werkstattwagen Compact
Menge: 1 x
1 x
Griff

ZB-GRIFF-WRKSTWG-TLSYS-C/S-L365MM

Beschreibung: Für Werkstattwagen Compact und Standard
Menge: 1 x
1 x
Verriegelungselement

ZB-VRIGLELEM-WRKSTWG-TLSYS-C-KST-SCHWARZ

Beschreibung: Für Werkstattwagen Compact
Menge: 1 x
1 x
Verriegelungsleiste

ZB-VRIGLLEISTE-WRKSTWG-TLSYS-C-KST/ALU

Beschreibung: Für Werkstattwagen Compact
Menge: 1 x
1 x
Entriegelungsfeder

ZB-FEDER-WRKSTWG-TLSYS-C/S-L40MM

Beschreibung: Für Werkstattwagen Compact und Standard
Menge: 1 x
1 x
Handentriegelung

ZB-1HNDENTRGL-WRKSTWG-TLSYS-C-(ZN)-L500

Beschreibung: Für Werkstattwagen Compact
Menge: 1 x
1 x
Kantenschutzprofil

ZB-KANTENSHTZPRFL-WRKSTWG-TLSYS-C-L820MM

Beschreibung: Für Werkstattwagen Compact
Menge: 1 x
1 x
Kantenschutzecke

ZB-KSTECKE-WRKSTWG-TLSYS-C-SCHWARZ

Beschreibung: Für Werkstattwagen Compact
Menge: 1 x