Werkstattwagen Compact

Werkstattwagen Compact
WRKSTWG-TLSYS-C8-HO-R7035

Art.-Nr. 0962615823

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Werkstattwagen Compact

Art.-Nr. 0962615823
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
Kompakter und vielseitiger Werkstattwagen mit vielen praktischen Details für den professionellen Einsatz in der Werkstatt.
  • Stabile, mehrfach gekantete Stahlblechkonstruktion

  • Außenmaße inkl. Griff (B x T x H): 710 x 430 x 940 mm

  • Gesamtbelastung: 300 kg

  • Arbeitshöhe: 885 mm

  • Kugelgelagerte Vollauszüge

  • Schubladenmaße passend für die Werkzeugsortimente in Schaumstoffeinlagen

  • Stabiler und ergonomischer Seitengriff

  • Räder aus spurlosem Gummi, Lenkräder ∅ 100 mm (davon eines mit Feststellbremse), Laufräder ∅ 140 mm

  • Rammschutz aus elastischem Moosgummi schützt vor Stoßschäden

  • Wahlweise mit Arbeitsplatte aus ABS-Kunststoff, Holz oder Riffelgummimatte

  • Pulverbeschichtet: Korpus in vier verschiedenen Farben erhältlich, Schubladen grundsätzlich in der Farbe RAL 9011 (graphitschwarz)

  • Vielfältiges Zubehörprogramm

  • Seitenwände mit Quadratlochung für Zubehör aus dem Lochplattenprogramm


Dreistufiges Verriegelungskonzept


  • Zentralverriegelung mit Zylinderschloss

  • Einhandentriegelung und Schubladeneinzelverriegelung verhindern ein ungewolltes Öffnen der Schubladen während der Fahrt

  • Hohe Stand- und Kippsicherheit durch Auszugssperre. Es lässt sich immer nur eine Schublade öffnen.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3  |  4  |  5

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

C8

Anzahl Schubladen

8 Stck

Werkstoff Arbeitsplatte

Holzplatte

Farbe

Lichtgrau RAL 7035

Farbe Schublade

Schwarz

Breite

710 mm

Tiefe

430 mm

Höhe

940 mm

Traglast

300 kg

Traglast Schublade

35 kg

Gewicht

67 kg

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Werkstoff

Stahlblech

Auszugsart

Vollauszug
Kugelgelagert

Ausführung Schubladen

7 Schubladen, B 478 x T 345 x H 65 mm
1 Schublade, B 478 x T 345 x H 140 mm

Ausführung Rollen

2 Bockrollen ohne Bremse (D: 140 mm)
1 Lenkrolle mit Bremse (D: 100 mm)
1 Lenkrolle ohne Bremse (D: 100 mm)

Produktgewicht (per Stück)

67170 g

Ersatzteile für dieses Produkt:

 
Menge
Produkt
Beschreibung
Holz-Arbeitsplatte
1 x
Holz-Arbeitsplatte ZB-HOPLATTE-WRKSTWG-TLSYS-C-405X620X30MM
Art.-Nr. 0962616001
Beschreibung: Für Werkstattwagen Compact
Menge: 1 x
Gummimatte
1 x
Gummimatte ZB-GUMATTE-WRKSTWG-TLSYS-C-620X405X2MM
Art.-Nr. 0962616002
Beschreibung: Für Werkstattwagen Compact
Menge: 1 x
Ablage-Top
1 x
Ablage-Top ZB-KSTTOP-WRKSTWG-TLSYS-C-650X430X70MM
Art.-Nr. 0962616003
Beschreibung: Für Werkstattwagen Compact
Menge: 1 x
Auszugsschiene
1 x
Auszugsschiene ZB-AUSZGSSHN-WRKSTWG-TLSYS-C-L350MM
Art.-Nr. 0962616800
Beschreibung: Für Werkstattwagen Compact
Menge: 1 x
Schublade
1 x
Schublade ZB-SCHUBLADE-WRKSTWG-TLSYS-C-H65MM
Art.-Nr. 0962616801
Beschreibung: Für Werkstattwagen Compact
Menge: 1 x
Schublade
1 x
Schublade ZB-SCHUBLADE-WRKSTWG-TLSYS-C-H140MM
Art.-Nr. 0962616802
Beschreibung: Für Werkstattwagen Compact
Menge: 1 x
Schublade
1 x
Schublade ZB-SCHUBLADE-WRKSTWG-TLSYS-C-215MM
Art.-Nr. 0962616803
Beschreibung: Für Werkstattwagen Compact
Menge: 1 x
Schloss mit 2 Schlüsseln
1 x
Schloss mit 2 Schlüsseln ZB-SCHLOSS-WRKSTWG-TLSYS-C
Art.-Nr. 0962616804
Beschreibung: Für Werkstattwagen Compact
Menge: 1 x
Lenkrad
1 x
Lenkrad ZB-LENKRAEDER-WRKSTWG-TLSYS-C-2STK
Art.-Nr. 0962616805
Beschreibung: Rad für Werkstattwagen Compact drehbar mit Bremse
Menge: 1 x
Bockrolle
1 x
Bockrolle ZB-BOCKROLLE-WRKSTWG-TLSYS-C-2STK
Art.-Nr. 0962616806
Beschreibung: Für Werkstattwagen Compact
Menge: 1 x
Griff
1 x
Griff ZB-GRIFF-WRKSTWG-TLSYS-C/S-L365MM
Art.-Nr. 0962616807
Beschreibung: Für Werkstattwagen Compact und Standard
Menge: 1 x
Verriegelungselement
1 x
Verriegelungselement ZB-VRIGLELEM-WRKSTWG-TLSYS-C-KST-SCHWARZ
Art.-Nr. 0962616808
Beschreibung: Für Werkstattwagen Compact
Menge: 1 x
Verriegelungsleiste
1 x
Verriegelungsleiste ZB-VRIGLLEISTE-WRKSTWG-TLSYS-C-KST/ALU
Art.-Nr. 0962616809
Beschreibung: Für Werkstattwagen Compact
Menge: 1 x
Entriegelungsfeder
1 x
Entriegelungsfeder ZB-FEDER-WRKSTWG-TLSYS-C/S-L40MM
Art.-Nr. 0962616810
Beschreibung: Für Werkstattwagen Compact und Standard
Menge: 1 x
Handentriegelung
1 x
Handentriegelung ZB-1HNDENTRGL-WRKSTWG-TLSYS-C-(ZN)-L500
Art.-Nr. 0962616811
Beschreibung: Für Werkstattwagen Compact
Menge: 1 x
Kantenschutzprofil
1 x
Kantenschutzprofil ZB-KANTENSHTZPRFL-WRKSTWG-TLSYS-C-L820MM
Art.-Nr. 0962616812
Beschreibung: Für Werkstattwagen Compact
Menge: 1 x
Kantenschutzecke
1 x
Kantenschutzecke ZB-KSTECKE-WRKSTWG-TLSYS-C-SCHWARZ
Art.-Nr. 0962616813
Beschreibung: Für Werkstattwagen Compact
Menge: 1 x