Werkstattwagen Compact 8 bestückt für Honda Motorrad

Werkstattwagen Compact8 Honda Motorrad bestückt
WRKSTWG-C8-HONDA-MOT-WERKZEUGSET-R7035

Art.-Nr. 0962612055

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Werkstattwagen Compact 8 bestückt für Honda Motorrad

Art.-Nr. 0962612055

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

217-teilig. Kompakter und vielseitiger Werkstattwagen mit vielen praktischen Details für den professionellen Einsatz in der Werkstatt
  • Stabile, mehrfach gekantete Stahlblechkonstruktion

  • Außenmaße inkl. Griff (B x T x H): 710 x 430 x 940 mm

  • Gesamtbelastung: 300 kg

  • Arbeitshöhe: 885 mm

  • Kugelgelagerte Vollauszüge, belastbar bis 35 kg

  • Schubladenmaße passend für die Werkzeugsortimente in Schaumstoffeinlagen

  • Stabiler und Ergonomischer Seitengriff

  • Räder aus spurlosem Gummi, Lenkräder ∅ 100 mm (davon eines mit Feststellbremse), Laufräder ∅ 140 mm

  • Rammschutz aus elastischem Moosgummi schützt vor Stoßschäden

  • Wahlweise mit Arbeitsplatte aus ABS-Kunststoff, Holz oder Riffelgummimatte

  • Pulverbeschichtet: Korpus in vier verschiedenen Farben erhältlich, Schubladen grundsätzlich in der Farbe RAL 9011 (graphitschwarz)

  • Vielfältiges Zubehörprogramm

  • Seitenwände mit Quadratlochung für Zubehör aus dem Lochplattenprogramm


Dreistufiges Verriegelungskonzept


  • Zentralverriegelung mit Zylinderschloss

  • Einhandentriegelung und Schubladeneinzelverriegelung verhindern ein ungewolltes Öffnen der Schubladen während der Fahrt

  • Hohe Stand- und Kippsicherheit durch Auszugssperre. Es lässt sich immer nur eine Schublade öffnen.


Inhalt Schublade 1:


Schraubendreher Satz 25-teilig (Art.-Nr. 0965900915)



Inhalt Schublade 2:


  • Zangen-Satz, 4-teilig (Art.-Nr. 0965900600)

  • 1/2 Zoll Schraubendreher-Einsatz Sortiment 12-teilig (Art.-Nr. 0965900207)

  • Flachrundzange DIN ISO 5745 (Art.-Nr. 071401 558)

  • Leerfach 310 x 80 mm (Art.-Nr. 0955900952)


Inhalt Schublade 3:


  • 3/8 + 1/4 Zoll Steckschlüssel Sortiment 91-teilig (Art.-Nr. 0965900903)

  • Leerfach 310 x 80 mm (Art.-Nr. 0955900952)


Inhalt Schublade 4:


  • 1/2 Zoll-Steckschlüsselsortiment mit Antriebswerkzeug, 23-teilig (Art.-Nr. 0965900202)

  • Schraubendreher Schlitz 0,8 x 4 mm (Art.-Nr. 061326104)

  • Schraubendreher PH2 (Art.-Nr. 06132622)


Inhalt Schublade 5:


Doppelringmaulschlüssel Sortiment 29-teilig (Art.-Nr. 0965900926)



Inhalt Schublade 6:


Schlagwerkzeug Sortiment 24-teilig (Art.-Nr. 0965900929)

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Farbe

Lichtgrau RAL 7035

Auszugsart

Kugelgelagert

Werkstattwagen Compact 8 bestückt für Honda Motorrad inklusive:

1 x
Quergriff Steckschlüssel

SHRDRH-QUERGRF-AUS6KT-10X230

ZEBRA
Beschreibung:
10 mm
Für Außensechskantschrauben
Menge: 1 x
1 x
Quergriff Steckschlüssel

SHRDRH-QUERGRF-AUS6KT-13X230

ZEBRA
Beschreibung:
13 mm
Für Außensechskantschrauben
Menge: 1 x
1 x
Quergriff-Stiftschlüssel Innensechskant

SHRDRH-QUERGRF-IN6KT-5X200

ZEBRA
Beschreibung:
5 mm
Mit Seitenabtrieb
Menge: 1 x
1 x
Quergriff-Stiftschlüssel Innensechskant

SHRDRH-QUERGRF-IN6KT-6X200

ZEBRA
Beschreibung:
6 mm
Mit Seitenabtrieb
Menge: 1 x
1 x
Quergriff-Stiftschlüssel Innensechskant

SHRDRH-QUERGRF-IN6KT-8X200

ZEBRA
Beschreibung:
8 mm
Mit Seitenabtrieb
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher Schlitz

SHRDRH-SZ-KNIRPS-0,6X3,5X25

ZEBRA
Beschreibung:
0,6 x 3,5 mm; Klingenlänge: 25 mm
Kurze Ausführung, mit Rundklinge
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher PH

SHRDRH-PH-KNIRPS-PH1X25

ZEBRA
Beschreibung:
1; Klingenlänge: 25 mm
Kurze Ausführung, mit Rundklinge
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher PH

SHRDRH-PH-KNIRPS-PH2X25

ZEBRA
Beschreibung:
2; Klingenlänge: 25 mm
Kurze Ausführung, mit Rundklinge
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher Schlitz

SHRDRH-SZ-0,8X4X300

ZEBRA
Beschreibung:
0,8 x 4 mm; Klingenlänge: 300 mm
Mit Rundklinge
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher PH

SHRDRH-PH2X300

ZEBRA
Beschreibung:
2; Klingenlänge: 300 mm
Mit Rundklinge
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher Schlitz

SHRDRH-SZ-1X5,5X100

ZEBRA
Beschreibung:
1 x 5,5 mm; Klingenlänge: 100 mm
Mit durchgehender Sechskantklinge/Schlüsselhilfe aus besonders schlagzähem vergütetem Material
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher Schlitz

SHRDRH-SZ-1,2X7X125

ZEBRA
Beschreibung:
1,2 x 7 mm; Klingenlänge: 125 mm
Mit durchgehender Sechskantklinge/Schlüsselhilfe aus besonders schlagzähem vergütetem Material
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher Schlitz

SHRDRH-SZ-1,6X9X150

ZEBRA
Beschreibung:
1,6 x 9 mm; Klingenlänge: 150 mm
Mit durchgehender Sechskantklinge/Schlüsselhilfe aus besonders schlagzähem vergütetem Material
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher PH

SHRDRH-PH1X80

ZEBRA
Beschreibung:
1; Klingenlänge: 80 mm
Schraubendreher mit durchgehender Sechskantklinge/Schlüsselhilfe aus besonders schlagzähem vergütetem Material.
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher PH

SHRDRH-PH2X100

ZEBRA
Beschreibung:
2; Klingenlänge: 100 mm
Schraubendreher mit durchgehender Sechskantklinge/Schlüsselhilfe aus besonders schlagzähem vergütetem Material.
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher PH

SHRDRH-PH3X150

ZEBRA
Beschreibung:
3; Klingenlänge: 150 mm
Schraubendreher mit durchgehender Sechskantklinge/Schlüsselhilfe aus besonders schlagzähem vergütetem Material.
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher Schlitz

SHRDRH-SZ-0,6X3,5X80

ZEBRA
Beschreibung:
0,6 x 3,5 mm; Klingenlänge: 80 mm
Mit Sechskantklinge
Menge: 1 x
1 x
Feinmechanikschraubendreher Längsschlitz

SHRDRH-FNMECH-SZ-0,40X2,5X75

ZEBRA
Beschreibung: Ideal für alle feinen und filigranen Schraubarbeiten in der Elektro- und Feinmechanik
Menge: 1 x
1 x
Umschaltknarre 1/2 Zoll

HBLKNAR-UMSCH-1/2ZO-250MM

ZEBRA
Beschreibung: Mit Hebel-Umschaltung
Menge: 1 x
1 x
Umschaltknarre 1/4 Zoll

KNAR-UMSCH-1/4ZO-72ZAEHNE-135MM

ZEBRA
Beschreibung: Mit Drehteller-Umschaltung
Menge: 1 x
1 x
Umschaltknarre 3/8 Zoll

KNAR-UMSCH-3/8ZO-72ZAEHNE-L175MM

ZEBRA
Beschreibung:
Länge: 175 mm
Mit Drehteller-Umschaltung
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW10

ZEBRA
Beschreibung:
10 mm; Länge: 36 mm
Metrisch, 6-kant, kurz
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW11

ZEBRA
Beschreibung:
11 mm; Länge: 36 mm
Metrisch, 6-kant, kurz
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW12

ZEBRA
Beschreibung:
12 mm; Länge: 36 mm
Metrisch, 6-kant, kurz
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW13

ZEBRA
Beschreibung:
13 mm; Länge: 36 mm
Metrisch, 6-kant, kurz
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW14

ZEBRA
Beschreibung:
14 mm; Länge: 36 mm
Metrisch, 6-kant, kurz
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW15

ZEBRA
Beschreibung:
15 mm; Länge: 36 mm
Metrisch, 6-kant, kurz
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW16

ZEBRA
Beschreibung:
16 mm; Länge: 36 mm
Metrisch, 6-kant, kurz
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW17

ZEBRA
Beschreibung:
17 mm; Länge: 36 mm
Metrisch, 6-kant, kurz
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW18

ZEBRA
Beschreibung:
18 mm; Länge: 36 mm
Metrisch, 6-kant, kurz
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW19

ZEBRA
Beschreibung:
19 mm; Länge: 36 mm
Metrisch, 6-kant, kurz
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW20

ZEBRA
Beschreibung:
20 mm; Länge: 36 mm
Metrisch, 6-kant, kurz
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW21

ZEBRA
Beschreibung:
21 mm; Länge: 38 mm
Metrisch, 6-kant, kurz
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW22

ZEBRA
Beschreibung:
22 mm; Länge: 38 mm
Metrisch, 6-kant, kurz
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW24

ZEBRA
Beschreibung:
24 mm; Länge: 38 mm
Metrisch, 6-kant, kurz
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW25

ZEBRA
Beschreibung:
25 mm; Länge: 38 mm
Metrisch, 6-kant, kurz
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW26

ZEBRA
Beschreibung:
26 mm; Länge: 38 mm
Metrisch, 6-kant, kurz
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW27

ZEBRA
Beschreibung:
27 mm; Länge: 44 mm
Metrisch, 6-kant, kurz
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW28

ZEBRA
Beschreibung:
28 mm; Länge: 44 mm
Metrisch, 6-kant, kurz
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW30

ZEBRA
Beschreibung:
30 mm; Länge: 44 mm
Metrisch, 6-kant, kurz
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW32

ZEBRA
Beschreibung:
32 mm; Länge: 44 mm
Metrisch, 6-kant, kurz
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Verlängerung

VERL-1/2ZO-L125MM

ZEBRA
Beschreibung:
Länge: 125 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Verlängerung

VERL-1/2ZO-L250MM

ZEBRA
Beschreibung:
Länge: 250 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Kardangelenk

KARDGLK-1/2ZO

ZEBRA
Beschreibung: Mit gebremstem Gelenk zur Fixierung der vorgegebenen Stellung
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW5

ZEBRA
Beschreibung:
5 mm; Länge: 22 mm
Kurz
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW6

ZEBRA
Beschreibung:
6 mm; Länge: 22 mm
Kurz
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW7

ZEBRA
Beschreibung:
7 mm; Länge: 22 mm
Kurz
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW8

ZEBRA
Beschreibung:
8 mm; Länge: 22 mm
Kurz
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW9

ZEBRA
Beschreibung:
9 mm; Länge: 22 mm
Kurz
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW10

ZEBRA
Beschreibung:
10 mm; Länge: 22 mm
Kurz
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW11

ZEBRA
Beschreibung:
11 mm; Länge: 22 mm
Kurz
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW12

ZEBRA
Beschreibung:
12 mm; Länge: 22 mm
Kurz
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW13

ZEBRA
Beschreibung:
13 mm; Länge: 22 mm
Kurz
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW14

ZEBRA
Beschreibung:
14 mm; Länge: 22 mm
Kurz
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW5,5

ZEBRA
Beschreibung:
5,5 mm; Länge: 22 mm
Kurz
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-1/4ZO-LANG-6KT-SW6

ZEBRA
Beschreibung:
1/4 Zoll; Länge: 50 mm
Metrisch, lang
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-1/4ZO-LANG-6KT-SW7

ZEBRA
Beschreibung:
7 mm; Länge: 50 mm
Metrisch, lang
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-1/4ZO-LANG-6KT-SW8

ZEBRA
Beschreibung:
8 mm; Länge: 50 mm
Metrisch, lang
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-1/4ZO-LANG-6KT-SW9

ZEBRA
Beschreibung:
9 mm; Länge: 50 mm
Metrisch, lang
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-1/4ZO-LANG-6KT-SW10

ZEBRA
Beschreibung:
10 mm; Länge: 50 mm
Metrisch, lang
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-1/4ZO-LANG-6KT-SW11

ZEBRA
Beschreibung:
11 mm; Länge: 50 mm
Metrisch, lang
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-1/4ZO-LANG-6KT-SW12

ZEBRA
Beschreibung:
12 mm; Länge: 50 mm
Metrisch, lang
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-1/4ZO-LANG-6KT-SW13

ZEBRA
Beschreibung:
13 mm; Länge: 50 mm
Metrisch, lang
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-1/4ZO-LANG-6KT-SW14

ZEBRA
Beschreibung:
14 mm; Länge: 50 mm
Metrisch, lang
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Verlängerung

VERL-1/4ZO-L100MM

ZEBRA
Beschreibung:
100 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Verlängerung

VERL-1/4ZO-L250MM

ZEBRA
Beschreibung:
250 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Kardangelenk

KARDGLK-1/4ZO

ZEBRA
Beschreibung:
Abtriebart: Außenvierkant
Mit gebremstem Gelenk zur Fixierung der vorgegebenen Stellung
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Verbindungsteil

VERBTL-(1/4-3/8ZO)

ZEBRA
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW8

ZEBRA
Beschreibung:
8 mm; Länge: 27 mm
Metrisch, 6-kant, kurz
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW9

ZEBRA
Beschreibung:
9 mm; Länge: 27 mm
Metrisch, 6-kant, kurz
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW10

ZEBRA
Beschreibung:
10 mm; Länge: 27 mm
Metrisch, 6-kant, kurz
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW11

ZEBRA
Beschreibung:
11 mm; Länge: 27 mm
Metrisch, 6-kant, kurz
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW12

ZEBRA
Beschreibung:
12 mm; Länge: 27 mm
Metrisch, 6-kant, kurz
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW13

ZEBRA
Beschreibung:
13 mm; Länge: 30 mm
Metrisch, 6-kant, kurz
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW14

ZEBRA
Beschreibung:
14 mm; Länge: 30 mm
Metrisch, 6-kant, kurz
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW15

ZEBRA
Beschreibung:
15 mm; Länge: 30 mm
Metrisch, 6-kant, kurz
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW16

ZEBRA
Beschreibung:
16 mm; Länge: 30 mm
Metrisch, 6-kant, kurz
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW17

ZEBRA
Beschreibung:
17 mm; Länge: 30 mm
Metrisch, 6-kant, kurz
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW18

ZEBRA
Beschreibung:
18 mm; Länge: 33 mm
Metrisch, 6-kant, kurz
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW19

ZEBRA
Beschreibung:
19 mm; Länge: 33 mm
Metrisch, 6-kant, kurz
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW21

ZEBRA
Beschreibung:
21 mm; Länge: 33 mm
Metrisch, 6-kant, kurz
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW22

ZEBRA
Beschreibung:
22 mm; Länge: 33 mm
Metrisch, 6-kant, kurz
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-3/8ZO-LANG-6KT-SW8

ZEBRA
Beschreibung:
8 mm; Länge: 64 mm
Lang
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-3/8ZO-LANG-6KT-SW9

ZEBRA
Beschreibung:
9 mm; Länge: 64 mm
Lang
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-3/8ZO-LANG-6KT-SW10

ZEBRA
Beschreibung:
10 mm; Länge: 64 mm
Lang
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-3/8ZO-LANG-6KT-SW11

ZEBRA
Beschreibung:
11 mm; Länge: 64 mm
Lang
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-3/8ZO-LANG-6KT-SW12

ZEBRA
Beschreibung:
12 mm; Länge: 64 mm
Lang
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-3/8ZO-LANG-6KT-SW13

ZEBRA
Beschreibung:
13 mm; Länge: 64 mm
Lang
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-3/8ZO-LANG-6KT-SW14

ZEBRA
Beschreibung:
14 mm; Länge: 64 mm
Lang
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-3/8ZO-LANG-6KT-SW15

ZEBRA
Beschreibung:
15 mm; Länge: 64 mm
Lang
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-3/8ZO-LANG-6KT-SW16

ZEBRA
Beschreibung:
16 mm; Länge: 64 mm
Lang
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-3/8ZO-LANG-6KT-SW17

ZEBRA
Beschreibung:
17 mm; Länge: 64 mm
Lang
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-3/8ZO-LANG-6KT-SW18

ZEBRA
Beschreibung:
18 mm; Länge: 64 mm
Lang
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-3/8ZO-LANG-6KT-SW19

ZEBRA
Beschreibung:
19 mm; Länge: 64 mm
Lang
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-3/8ZO-LANG-6KT-SW21

ZEBRA
Beschreibung:
21 mm; Länge: 64 mm
Lang
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-3/8ZO-LANG-6KT-SW22

ZEBRA
Beschreibung:
22 mm; Länge: 64 mm
Lang
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Verlängerung

VERL-3/8ZO-L75MM

ZEBRA
Beschreibung:
3/8 Zoll; Länge: 75 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Verlängerung

VERL-3/8ZO-L125MM

ZEBRA
Beschreibung:
Länge: 125 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Verlängerung

VERL-3/8ZO-L250MM

ZEBRA
Beschreibung:
Länge: 250 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Kardangelenk

KARDGLK-3/8ZO

ZEBRA
Beschreibung:
Länge: 55 mm
Mit gebremstem Gelenk zur Fixierung der vorgegebenen Stellung
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Verbindungsteil

VERBTL-3/8ZO-(3/8-1/4ZO)

ZEBRA
Beschreibung:
1/4 Zoll
Menge: 1 x
1 x
Doppelmaulschlüssel

DPMAULSHSL-ABGWNKL-SW6X7

ZEBRA
Beschreibung:
6 x 7 mm
Ausführung: Metrisch
Menge: 1 x
1 x
Doppelmaulschlüssel

DPMAULSHSL-ABGWNKL-SW8X9

ZEBRA
Beschreibung:
8 x 9 mm
Ausführung: Metrisch
Menge: 1 x
1 x
Doppelmaulschlüssel

DPMAULSHSL-ABGWNKL-SW10X11

ZEBRA
Beschreibung:
10 x 11 mm
Ausführung: Metrisch
Menge: 1 x
1 x
Doppelmaulschlüssel

DPMAULSHSL-ABGWNKL-SW12X13

ZEBRA
Beschreibung:
12 x 13 mm
Ausführung: Metrisch
Menge: 1 x
1 x
Doppelmaulschlüssel

DPMAULSHSL-ABGWNKL-SW14X15

ZEBRA
Beschreibung:
14 x 15 mm
Ausführung: Metrisch
Menge: 1 x
1 x
Doppelmaulschlüssel

DPMAULSHSL-ABGWNKL-SW16X17

ZEBRA
Beschreibung:
16 x 17 mm
Ausführung: Metrisch
Menge: 1 x
1 x
Doppelmaulschlüssel

DPMAULSHSL-ABGWNKL-SW18X19

ZEBRA
Beschreibung:
18 x 19 mm
Ausführung: Metrisch
Menge: 1 x
1 x
Doppelmaulschlüssel

DPMAULSHSL-ABGWNKL-SW20X22

ZEBRA
Beschreibung:
20 x 22 mm
Ausführung: Metrisch
Menge: 1 x
1 x
Doppelmaulschlüssel

DPMAULSHSL-ABGWNKL-SW21X23

ZEBRA
Beschreibung:
21 x 23 mm
Ausführung: Metrisch
Menge: 1 x
1 x
Doppelmaulschlüssel

DPMAULSHSL-ABGWNKL-SW24X27

ZEBRA
Beschreibung:
24 x 27 mm
Ausführung: Metrisch
Menge: 1 x
1 x
Doppelmaulschlüssel

DPMAULSHSL-ABGWNKL-SW30X32

ZEBRA
Beschreibung:
30 x 32 mm
Ausführung: Metrisch
Menge: 1 x
1 x
Doppelmaulschlüssel

DPMAULSHSL-ABGWNKL-SW30X34

ZEBRA
Beschreibung:
30 x 34 mm
Ausführung: Metrisch
Menge: 1 x
1 x
Kraft-Seitenschneider DIN ISO 5749

KFTSEITSHND-L160MM

ZEBRA
Beschreibung:
160 mm
Zum Schneiden von Piano-, harten und weichen Drähten
Menge: 1 x
1 x
Kombizange DIN ISO 5746

KOMBIZANG-L180MM

ZEBRA
Beschreibung: Zum Greifen, Halten sowie Schneiden harter und weicher Drähte und Kabel
Menge: 1 x
1 x
Flachrundzange DIN ISO 5745

FLRDZANG-GD-L200MM

ZEBRA
Beschreibung: Zum Greifen, Halten sowie Schneiden weicher und harter Drähte und Kabel
Menge: 1 x
1 x
Flachrundzange DIN ISO 5745

FLRDZANG-GBGN-L200MM

ZEBRA
Beschreibung:
40 Grad
Zum Greifen, Halten sowie Schneiden weicher und harter Drähte und Kabel
Menge: 1 x
1 x
Wasserpumpenzange DIN ISO 8976

WAPUMPZANG-250MM

ZEBRA
Beschreibung: Selbstklemmende Wasserpumpenzange mit Druckknopfverstellung
Menge: 1 x
1 x
Doppelringschlüssel Powerdriv®

DPRGSHSL-METR-GD-SW10X11

Beschreibung:
10 x 11 mm
Ausführung: metrisch, gerade
Menge: 1 x
1 x
Doppelringschlüssel Powerdriv®

DPRGSHSL-METR-GD-SW12X13

Beschreibung:
12 x 13 mm
Ausführung: metrisch, gerade
Menge: 1 x
1 x
Doppelringschlüssel Powerdriv®

DPRGSHSL-METR-GD-SW14X15

Beschreibung:
14 x 15 mm
Ausführung: metrisch, gerade
Menge: 1 x
1 x
Doppelringschlüssel Powerdriv®

DPRGSHSL-METR-GD-SW16X17

Beschreibung:
16 x 17 mm
Ausführung: metrisch, gerade
Menge: 1 x
1 x
Doppelringschlüssel Powerdriv®

DPRGSHSL-METR-GD-SW18X19

Beschreibung:
18 x 19 mm
Ausführung: metrisch, gerade
Menge: 1 x
1 x
Doppelringschlüssel Powerdriv®

DPRGSHSL-METR-GD-SW20X22

Beschreibung:
20 x 22 mm
Ausführung: metrisch, gerade
Menge: 1 x
1 x
Doppelringschlüssel Powerdriv®

DPRGSHSL-METR-GD-SW21X23

Beschreibung:
21 x 23 mm
Ausführung: metrisch, gerade
Menge: 1 x
1 x
Doppelringschlüssel Powerdriv®

DPRGSHSL-METR-GD-SW6X7

Beschreibung:
6 x 7 mm
Ausführung: metrisch, gerade
Menge: 1 x
1 x
Doppelringschlüssel Powerdriv®

DPRGSHSL-METR-GD-SW8X9

Beschreibung:
8 x 9 mm
Ausführung: metrisch, gerade
Menge: 1 x
1 x
Doppelringschlüssel

DPRGSHSL-AUSTX-E10X12

Beschreibung:
E10 x E12
TX, gerade
Menge: 1 x
1 x
Doppelringschlüssel

DPRGSHSL-AUSTX-E14X18

Beschreibung:
E14 x E18
TX, gerade
Menge: 1 x
1 x
Doppelringschlüssel

DPRGSHSL-AUSTX-E20X24

Beschreibung:
E20 x E24
TX, gerade
Menge: 1 x
1 x
Doppelringschlüssel

DPRGSHSL-AUSTX-E6X8

Beschreibung:
E6 x E8
TX, gerade
Menge: 1 x
1 x
Offener Doppelringschlüssel 6-kant

DPRGSHSL-OFFEN-METR-6KT-SW10X11

ZEBRA
Beschreibung:
10 x 11 mm
Metrisch, offen, Überwurfmutterschlüssel
Menge: 1 x
1 x
Offener Doppelringschlüssel 6-kant

DPRGSHSL-OFFEN-METR-6KT-SW12X14

ZEBRA
Beschreibung:
12 x 14 mm
Metrisch, offen, Überwurfmutterschlüssel
Menge: 1 x
1 x
Offener Doppelringschlüssel 12-kant

DPRGSHSL-OFFEN-METR-12KT-SW16X18

ZEBRA
Beschreibung:
16 x 18 mm
Metrisch, offen, Überwurfmutterschlüssel
Menge: 1 x
1 x
Offener Doppelringschlüssel 12-kant

DPRGSHSL-OFFEN-METR-12KT-SW17X19

ZEBRA
Beschreibung:
17 x 19 mm
Metrisch, offen, Überwurfmutterschlüssel
Menge: 1 x
1 x
Dichtungsschaber

FLSCHAB-DI-L260MM

Menge: 1 x
1 x
Flachstumpffeile

WRKSTFEIL-FL-H2-L200MM

Beschreibung: DIN 7261, Form A
Menge: 1 x
1 x
Halbrundfeile

WRKSTFEIL-HALBRD-H2-200MM

Beschreibung: DIN 7261, Form E
Menge: 1 x
1 x
Rundfeile

WRKSTFEIL-RD-H2-200MM

Beschreibung: DIN 7261, Form F
Menge: 1 x
1 x
Feilenheft

FEILHEFT-FEIL200MM

Menge: 1 x
1 x
Bremssattel-Feile

BREMSSATTLFEIL-FL-L150MM

Beschreibung: Zum Entfernen von Bremsstaub, Rost und Schmutz aus dem Bremssattelschacht
Menge: 1 x
1 x
Flachmeißel nach DIN 6453

HNDMSL-FL-L150-B18MM

Beschreibung:
150 mm
Menge: 1 x
1 x
Flachmeißel nach DIN 6453

HNDMSL-FL-L175-B22MM

Beschreibung:
175 mm
Menge: 1 x
1 x
Kreuzmeißel nach DIN 6451

HNDMSL-KRZ-L150-B6MM

Beschreibung:
150 mm
Menge: 1 x
1 x
Körner

KOERN-MAN-L120MM

Beschreibung: Nach DIN 7250 mit vergütetem Schlagkopf
Menge: 1 x
1 x
Durchtreiber nach DIN 6458

DUTREIB-2-L120MM

Beschreibung:
Spitzenbreite: 2 mm
Menge: 1 x
1 x
Durchtreiber nach DIN 6458

DUTREIB-4-L120MM

Beschreibung:
Spitzenbreite: 4 mm
Menge: 1 x
1 x
Splinttreiber

SPLTREIB-2MM-L150MM

Beschreibung:
Spitzenbreite: 2 mm
Nach DIN 6450 Form C mit vergütetem Schlagkopf
Menge: 1 x
1 x
Splinttreiber

SPLTREIB-3MM-L150MM

Beschreibung:
Spitzenbreite: 3 mm
Nach DIN 6450 Form C mit vergütetem Schlagkopf
Menge: 1 x
1 x
Splinttreiber

SPLTREIB-4MM-L150MM

Beschreibung:
Spitzenbreite: 4 mm
Nach DIN 6450 Form C mit vergütetem Schlagkopf
Menge: 1 x
1 x
Splinttreiber

SPLTREIB-5MM-L150MM

Beschreibung:
Spitzenbreite: 5 mm
Nach DIN 6450 Form C mit vergütetem Schlagkopf
Menge: 1 x
1 x
Splinttreiber

SPLTREIB-6MM-L150MM

Beschreibung:
Spitzenbreite: 6 mm
Nach DIN 6450 Form C mit vergütetem Schlagkopf
Menge: 1 x
1 x
Splinttreiber

SPLTREIB-8MM-L150MM

Beschreibung:
Spitzenbreite: 8 mm
Nach DIN 6450 Form C mit vergütetem Schlagkopf
Menge: 1 x
1 x
Reißnadel

REISSNDL-HM-(SP-GEBOGEN/GD)

Beschreibung: Mit kodiertem Stahlgriff und eingeschraubter gerader und gebogener Stahlnadel
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Winkelverlängerung

WNKLVERL-1/4ZO

ZEBRA
Beschreibung:
75 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz Außen-TX

STESHSL-1/4ZO-AUSTX-E4

ZEBRA
Beschreibung:
E4; Länge: 22 mm
Für Außen-TX-Schrauben
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz Außen-TX

STESHSL-1/4ZO-AUSTX-E5

ZEBRA
Beschreibung:
E5; Länge: 22 mm
Für Außen-TX-Schrauben
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz Außen-TX

STESHSL-1/4ZO-AUSTX-E6

ZEBRA
Beschreibung:
E6; Länge: 22 mm
Für Außen-TX-Schrauben
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz Außen-TX

STESHSL-1/4ZO-AUSTX-E7

ZEBRA
Beschreibung:
E7; Länge: 22 mm
Für Außen-TX-Schrauben
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz Außen-TX

STESHSL-1/4ZO-AUSTX-E8

ZEBRA
Beschreibung:
E8; Länge: 22 mm
Für Außen-TX-Schrauben
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz Außen-TX

STESHSL-1/4ZO-AUSTX-E10

ZEBRA
Beschreibung:
E10; Länge: 22 mm
Für Außen-TX-Schrauben
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz Außen-TX

STESHSL-1/4ZO-AUSTX-E11

ZEBRA
Beschreibung:
E11; Länge: 22 mm
Für Außen-TX-Schrauben
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-1/4ZO-INTX-TX8

ZEBRA
Beschreibung:
TX8; Länge: 32 mm
Für TX-Schrauben
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-1/4ZO-INTX-TX9

ZEBRA
Beschreibung:
TX9; Länge: 32 mm
Für TX-Schrauben
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-1/4ZO-INTX-TX10

ZEBRA
Beschreibung:
TX10; Länge: 32 mm
Für TX-Schrauben
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-1/4ZO-INTX-TX15

ZEBRA
Beschreibung:
TX15; Länge: 32 mm
Für TX-Schrauben
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-1/4ZO-INTX-TX20

ZEBRA
Beschreibung:
TX20; Länge: 32 mm
Für TX-Schrauben
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-1/4ZO-INTX-TX25

ZEBRA
Beschreibung:
TX25; Länge: 32 mm
Für TX-Schrauben
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-1/4ZO-INTX-TX30

ZEBRA
Beschreibung:
TX30; Länge: 32 mm
Für TX-Schrauben
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-1/4ZO-INTX-TX40

ZEBRA
Beschreibung:
TX40; Länge: 32 mm
Für TX-Schrauben
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-3/8ZO-AUSTX-E5

ZEBRA
Beschreibung:
E5; Länge: 26 mm
Für Außen-TX-Schrauben, kurz
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-3/8ZO-AUSTX-E6

ZEBRA
Beschreibung:
E6; Länge: 26 mm
Für Außen-TX-Schrauben, kurz
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-3/8ZO-AUSTX-E7

ZEBRA
Beschreibung:
E7; Länge: 26 mm
Für Außen-TX-Schrauben, kurz
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-3/8ZO-AUSTX-E8

ZEBRA
Beschreibung:
E8; Länge: 26 mm
Für Außen-TX-Schrauben, kurz
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-3/8ZO-AUSTX-E10

ZEBRA
Beschreibung:
E10; Länge: 26 mm
Für Außen-TX-Schrauben, kurz
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-3/8ZO-AUSTX-E11

ZEBRA
Beschreibung:
E11; Länge: 26 mm
Für Außen-TX-Schrauben, kurz
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-3/8ZO-AUSTX-E12

ZEBRA
Beschreibung:
E12; Länge: 26 mm
Für Außen-TX-Schrauben, kurz
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-3/8ZO-AUSTX-E14

ZEBRA
Beschreibung:
E14; Länge: 26 mm
Für Außen-TX-Schrauben, kurz
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüssel

STESHSL-3/8ZO-INTX-TX15

ZEBRA
Beschreibung:
TX15; Länge: 50,5 mm
Für TX-Schrauben, kurz
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüssel

STESHSL-3/8ZO-INTX-TX20

ZEBRA
Beschreibung:
TX20; Länge: 50,5 mm
Für TX-Schrauben, kurz
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüssel

STESHSL-3/8ZO-INTX-TX25

ZEBRA
Beschreibung:
TX25; Länge: 50,5 mm
Für TX-Schrauben, kurz
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüssel

STESHSL-3/8ZO-INTX-TX27

ZEBRA
Beschreibung:
TX27; Länge: 50,5 mm
Für TX-Schrauben, kurz
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüssel

STESHSL-3/8ZO-INTX-TX30

ZEBRA
Beschreibung:
TX30; Länge: 50,5 mm
Für TX-Schrauben, kurz
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüssel

STESHSL-3/8ZO-INTX-TX40

ZEBRA
Beschreibung:
TX40; Länge: 50,5 mm
Für TX-Schrauben, kurz
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüssel

STESHSL-3/8ZO-INTX-TX45

ZEBRA
Beschreibung:
TX45; Länge: 50,5 mm
Für TX-Schrauben, kurz
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüssel

STESHSL-3/8ZO-INTX-TX50

ZEBRA
Beschreibung:
TX50; Länge: 50,5 mm
Für TX-Schrauben, kurz
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-1/2ZO-INTX-LANG-TX40

ZEBRA
Beschreibung:
TX40; Länge: 120 mm
Für TX-Schrauben, lang
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-1/2ZO-INTX-LANG-TX45

ZEBRA
Beschreibung:
TX45; Länge: 120 mm
Für TX-Schrauben, lang
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-1/2ZO-INTX-LANG-TX50

ZEBRA
Beschreibung:
TX50; Länge: 120 mm
Für TX-Schrauben, lang
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-1/2ZO-INTX-LANG-TX55

ZEBRA
Beschreibung:
TX55; Länge: 140 mm
Für TX-Schrauben, lang
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-1/2ZO-INTX-LANG-TX70

ZEBRA
Beschreibung:
TX70; Länge: 140 mm
Für TX-Schrauben, lang
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-1/2ZO-IN6KT-SW4-L60MM

ZEBRA
Beschreibung:
4 mm; Länge: 60 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-1/2ZO-IN6KT-SW5-L180MM

ZEBRA
Beschreibung:
5 mm; Länge: 180 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-1/2ZO-IN6KT-SW6-L140MM

ZEBRA
Beschreibung:
6 mm; Länge: 140 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-1/2ZO-IN6KT-SW7-L100MM

ZEBRA
Beschreibung:
7 mm; Länge: 100 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-1/2ZO-IN6KT-SW8-L90MM

ZEBRA
Beschreibung:
8 mm; Länge: 90 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-1/2ZO-IN6KT-SW10-L140MM

ZEBRA
Beschreibung:
10 mm; Länge: 140 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-1/2ZO-IN6KT-SW12-L140MM

ZEBRA
Beschreibung:
12 mm; Länge: 140 mm
Menge: 1 x
1 x
Winkelschraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf

WNKLSHRDRH-IN6KT-KUGKPF-SW1,5

ZEBRA
Beschreibung:
1,5 mm
Extra lange Ausführung
Menge: 1 x
1 x
Winkelschraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf

WNKLSHRDRH-IN6KT-KUGKPF-SW2

ZEBRA
Beschreibung:
2 mm
Extra lange Ausführung
Menge: 1 x
1 x
Winkelschraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf

WNKLSHRDRH-IN6KT-KUGKPF-SW2,5

ZEBRA
Beschreibung:
2,5 mm
Extra lange Ausführung
Menge: 1 x
1 x
Winkelschraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf

WNKLSHRDRH-IN6KT-KUGKPF-SW3

ZEBRA
Beschreibung:
3 mm
Extra lange Ausführung
Menge: 1 x
1 x
Winkelschraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf

WNKLSHRDRH-IN6KT-KUGKPF-SW4

ZEBRA
Beschreibung:
4 mm
Extra lange Ausführung
Menge: 1 x
1 x
Winkelschraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf

WNKLSHRDRH-IN6KT-KUGKPF-SW5

ZEBRA
Beschreibung:
5 mm
Extra lange Ausführung
Menge: 1 x
1 x
Winkelschraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf

WNKLSHRDRH-IN6KT-KUGKPF-SW6

ZEBRA
Beschreibung:
6 mm
Extra lange Ausführung
Menge: 1 x
1 x
Winkelschraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf

WNKLSHRDRH-IN6KT-KUGKPF-SW8

ZEBRA
Beschreibung:
8 mm
Extra lange Ausführung
Menge: 1 x
1 x
Winkelschraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf

WNKLSHRDRH-IN6KT-KUGKPF-SW10

ZEBRA
Beschreibung:
10 mm
Extra lange Ausführung
Menge: 1 x
1 x
Simplex-Schonhammer

SCHONHAM-SIMPLEX-KST/GUMMI-D40MM

Beschreibung: Mit Stahlgehäuse
Menge: 1 x
1 x
Schlosserhammer

SHLOSHAM-DIN1041-200G

Beschreibung:
200 g
Deutsche Form nach DIN 1041 mit doppelt geschweiftem Eschestiel
Menge: 1 x
1 x
Schlosserhammer

SHLOSHAM-DIN1041-500G

Beschreibung:
500 g
Deutsche Form nach DIN 1041 mit doppelt geschweiftem Eschestiel
Menge: 1 x
Schaumeinlage für Steckschlüssel Sortiment
1 x
Schaumeinlage für Steckschlüssel Sortiment

SCHAUMEINLG-(0965900202)

TOOLSYSTEM
Menge: 1 x
Schaumeinlage für 1/2 Zoll Schraubendreher-Einsatz Sortiment
1 x
Schaumeinlage für 1/2 Zoll Schraubendreher-Einsatz Sortiment

SCHAUMEINLG-(F.0965900207)

TOOLSYSTEM
Menge: 1 x
Schaumeinlage für Zangen Sortiment
1 x
Schaumeinlage für Zangen Sortiment

SCHAUMEINLG-(0965900600)

TOOLSYSTEM
Beschreibung: Für Werkzeugsortimente, leer
Menge: 1 x
Schaumeinlage für 3/8 Zoll und 1/4 Zoll Steckschlüssel Sortiment
1 x
Schaumeinlage für 3/8 Zoll und 1/4 Zoll Steckschlüssel Sortiment

SCHAUMEINLG-(F.0965900903)

TOOLSYSTEM
Beschreibung: Für Werkzeugsortiment
Menge: 1 x
Schaumeinlage
1 x
Schaumeinlage

SCHAUMEINLG-0965900915-335X468X40MM

ZEBRA
Beschreibung: Für Werkzeugsortimente, leer
Menge: 1 x
Schaumeinlage
1 x
Schaumeinlage

SCHAUMEINLG-0965900926-335X468X40MM

ZEBRA
Menge: 1 x
Schaumeinlage
1 x
Schaumeinlage

SCHAUMEINLG-0965900929-335X468X40MM

ZEBRA
Beschreibung: Für Schlagwerkzeuge
Menge: 1 x
Schaumeinlagen-Leerfach Größe 1
2 x
Schaumeinlagen-Leerfach Größe 1

SCHAUMEINLG-LEERFACH-333X96MM

Beschreibung: Zur individuellen Bestückung von Werkstattwagen, ORSY BULL Boxen, Fahrzeugeinrichtungen und ORSY Regalsystem.
Menge: 2 x
1 x
Werkstattwagen Compact

WRKSTWG-TLSYS-C8-TOP-R7035

Beschreibung: Kompakter und vielseitiger Werkstattwagen mit vielen praktischen Details für den professionellen Einsatz in der Werkstatt.
Menge: 1 x

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen